VESTIL PANEL-H Horizontal Panel Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα 64 x 31 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WTC Μοντέλο: PANEL-H

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,039.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πάνελ γενικής χρήσης
Ύψος βάσης11 2 / 3 "
Μήκος βάσης54 "
Πλάτος βάσης28 1 / 2 "
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυολεφίνη
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Μπροστινό Caster Dia.5"
Ύψος51.38 "
Κορυφαία ράγα ύψους40 15 / 16 "
Περιλαμβάνει(4) Περιστρεφόμενοι τροχοί 5 ιντσών. x 1-1/2 In., και (2) Rigid Casters 8 In. x 2 In.
Μήκος63.5 "
Κορυφαία ράγα μήκους63 7 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας40.93 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων6
Αριθμός κάθετων στηρίξεων12
Ύψος εξέδρας11.6 "
Μήκος πλατφόρμας54 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας28.5 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.5"
Ύψος συρόμενου στύλου11 1 / 2 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου2,000 lbs.
Πλάτος32.06 "
Πάνω ράγα πλάτους28 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 93.15
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΥλικό κάστερΠλάτος τροχίσκουΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΧρώμαΎψοςΜήκοςΤιμή
VESTIL PANEL-V Καλάθι Πλατφόρμας Κάθετου Πάνελ, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 30 ίντσες Μέγεθος | AG7WTD ΠΑΝΕΛ-V51 "Πολυ χάλυβα2" Άκαμπτο, 1 1/2" Περιστρεφόμενο30.25 "30.25 "Μπλε47.5 "51 "€924.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PANEL-H Horizontal Panel Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα 64 x 31 ίντσες Μέγεθος
€1,039.44 /μονάδα