VESTIL PANEL-V Καλάθι Πλατφόρμας Κάθετου Πάνελ, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 30 ίντσες Μέγεθος | AG7WTD

VESTIL PANEL-V Κάρρο Πλατφόρμας Κάθετου Πάνελ, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 30 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WTD Μοντέλο: PANEL-V

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€924.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πάνελ γενικής χρήσης
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2" Άκαμπτο, 1 1/2" Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΜπλε
Μπροστινό Caster Dia.5"
Ύψος47.5 "
Περιλαμβάνει(4) Περιστρεφόμενοι τροχοί 5 ιντσών. x 1-1/2 In., και (2) Rigid Casters 8 In. x 2 In.
Μήκος51 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας47.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων6
Αριθμός κάθετων στηρίξεων4
Ύψος εξέδρας47.5 "
Μήκος πλατφόρμας51 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας30.25 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.5"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου2,000 lbs.
Μέσο πλάτος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί10 "
Χρησιμοποιήσιμες πλευρές πλάτους6 1 / 2 "
Πλάτος30.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.65
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΥλικό κάστερΠλάτος τροχίσκουΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΧρώμαΎψοςΜήκοςΤιμή
VESTIL PANEL-H Horizontal Panel Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα 64 x 31 ίντσες Μέγεθος | AG7WTC ΠΑΝΕΛ-Η54 "Πολυολεφίνη1 1 / 2 "28.5 "32.06 "Μπλε, Κίτρινο51.38 "63.5 "€1,039.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PANEL-V Κάρρο Πλατφόρμας Κάθετου Πάνελ, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 30 ίντσες Μέγεθος
€924.82 /μονάδα