JOHNSON CONTROLS Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα συμπυκνωτή


Τα χειριστήρια ταχύτητας ανεμιστήρα συμπυκνωτή Johnson χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα συμπυκνωτή σε συστήματα κλιματισμού και ψύξης.

Φίλτρα
Λειτουργία: Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα , Απαιτεί: P266SNR-1C ή P266SNR-2C
ΣτυλΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
P66AAB-1C
-40 54 σε C190 σε 250 PSI€902.67
A
P66BAB-5C
-40 54 σε C190 σε 250 PSI€1,609.66
A
P66BAB-1C
-40 54 σε C190 σε 250 PSI€1,405.36
B
P266ABA-100C
-40 60 σε C-€823.67
B
P266ACA-100C
-40 60 σε C-€779.09
B
P266BCA-100C
-40 60 σε C-€759.29
B
P266BHA-100C
-40 60 σε C-€932.24
B
P266BHA-2Κ
-40 έως 60 βαθμούς ΓΕξαρτάται από τον αισθητήρα. Ανατρέξτε στο P266SNR-1C ή P266SNR-2C€1,085.56
B
P266AAA-100C
-40 έως 60 βαθμούς ΓΕξαρτάται από τον αισθητήρα. Ανατρέξτε στο P266SNR-1C ή P266SNR-2C€679.21

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα χειριστήρια ταχύτητας ανεμιστήρα συμπυκνωτή Johnson διαθέτουν κατασκευή θήκης από χυτό / γαλβανισμένο χάλυβα για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένη επιφάνεια.
  • Διατίθενται σε περιβλήματα NEMA1 / NEMA 3 για προστασία από τη σκόνη και τη βρωμιά.
  • Αυτά τα χειριστήρια ταχύτητας ανεμιστήρα συμπυκνωτή διαθέτουν πολυανθρακικό κάλυμμα σταθεροποιημένο στην υπεριώδη ακτινοβολία για την προστασία τους από τις επιπτώσεις της έκθεσης στον ήλιο.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος των χειριστηρίων ταχύτητας ανεμιστήρα συμπυκνωτή Johnson;

-40 έως 60 βαθμούς Κελσίου.

Πώς ο έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση;

Με τον έλεγχο της ταχύτητας του ανεμιστήρα με βάση τη ζήτηση ψύξης, ο έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση. Όταν η απαίτηση ψύξης είναι χαμηλή, η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να μειωθεί, με αποτέλεσμα χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Όταν η ζήτηση αυξάνεται, η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να αυξηθεί για να καλύψει τη ζήτηση, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;