Κατηγορία βαθμονόμησης: I , Τιμή βαθμονόμησης: 0.001g , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 210 x 340 x 330 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 330 mm , Μήκος κατοικίας: 340 mm , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 35 μοίρες ντο , Ελάχιστο βάρος: 0.01g , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο): 1mg , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό): 10mg , Μονάδες: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Ικανότητα ζύγισης: 210g , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης: 80 mm