KERN AND SOHN ALJ 160-4AM Analytical Balance, 160g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HHK

KERN AND SOHN ALJ 160-4AM Analytical Balance, 160g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HHK Μοντέλο: ALJ 160-4AM

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,975.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Κατηγορία βαθμονόμησηςI
Τιμή βαθμονόμησης0.001g
Πλάτος πεζών210mm
Μέγεθος ψηφίου15mm
Ψηφιακή ανάγνωση0.1mg
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης210 x 340 x 330 χιλιοστών
Ύψος στέγασης330 mm
Μήκος στέγασης340 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Γραμμικότητα+/- 0.0003g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Ελάχιστο Βάρος0.01g
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.0001 g, 0.1 mg
Αναπαραγωγικότητα0.0001g
Χρόνος διευθέτησης4 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)1mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)10mg
Μονάδεςct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Ικανότητα ζύγισης160g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης80 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)61.5
Μήκος πλοίου (cm)51.5
Πλάτος πλοίου (cm)40
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταευανάγνωστοΧρόνος διευθέτησηςΤιμή
KERN AND SOHN ALJ 160-4A Analytical Balance, 160g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HHJ ALJ 160-4Α+/- 0.0003g0.0001 g, 0.1 mg4 sec.€1,921.36
KERN AND SOHN ALJ 200-5DA Analytical Balance, 82 And 220g Max. Ζύγιση, 0.00001 και 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HHL ALJ 200-5DA+/-0.0001, 0.0002 γρ0.00001, 0.0001 g , 0.01/0.1 mg10, 6 δευτ.€3,044.40
KERN AND SOHN ALJ 250-4A Analytical Balance, 250g Max. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HHM ALJ 250-4Α+/- 0.0003g0.0001 g, 0.1 mg4 sec.€1,961.95
KERN AND SOHN ALJ 250-4AM Analytical Balance, 250g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HHN ALJ 250-4 π.μ.+/- 0.0003g0.0001 g, 0.1 mg4 sec.€2,016.07
KERN AND SOHN ALJ 310-4A Analytical Balance, 310g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HHP ALJ 310-4Α+/- 0.0003g0.0001 g, 0.1 mg4 sec.€2,029.60
KERN AND SOHN ALJ 500-4A Analytical Balance, 510g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HHQ ALJ 500-4Α+/- 0.0004g0.0001 g, 0.1 mg4 sec.€3,044.40
KERN AND SOHN ALJ 210-5A Analytical Balance, 210g Max. Ζύγιση, 0.00001g Αναγνωσιμότητα | CJ7ACJ ALJ 210-5Α+/- 0.0001g0.00001g6 sec.€4,465.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN ALJ 160-4AM Analytical Balance, 160g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα
€1,975.48 /μονάδα