VESTIL RDC Series Deluxe Περιστρεφόμενα Καρότσια Τυμπάνων


Φίλτρα
Caster Dia .: 5" , Τύπος Caster: 2 Άκαμπτο, 2 Περιστρεφόμενο , Πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Χρώμα: Μπλε , Βάθος: 42 " , Μέγεθος τυμπάνου: 30 gal. 55 gal. , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 1.25 " , Μήκος λαβής: 34 " , Υλικό λαβής: Ξύλο , Υψος: 27.5 " , Περιλαμβάνει: Handle , Μήκος: 42 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 1000 lbs. , Αριθμός τροχών: 4 , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 1" , Πλάτος: 19 "
ΣτυλΜοντέλοΥλικό κάστερΥλικό μπροστινού τροχίσκουΥλικό πίσω τροχίσκουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
RDC-1000-5PO
ΠολυολεφίνηΠολυολεφίνηΠολυολεφίνη€412.15
B
RDC-1000-5PU
Πολυ χάλυβαΠολυ χάλυβαΠολυ χάλυβα€476.62
C
RDC-1000-5SS
ΑτσάλιΑτσάλιΑτσάλι€400.81

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;