VESTIL RDC-1000-5SS Περιστρεφόμενο καρότσι τυμπάνου, Ατσάλινες ρόδες, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XXL

VESTIL RDC-1000-5SS Περιστρεφόμενο καρότσι τυμπάνου, Ατσάλινες ρόδες, 1000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XXL Μοντέλο: RDC-1000-5SS

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€400.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
Χωρητικότητα1,000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΑτσάλι
Τύπος τροχίσκου2 Άκαμπτο, 2 Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Βάθος42 "
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΑτσάλι
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1.25 "
λαβή Μήκος34 "
Χειρισμός υλικούΞύλο
Ύψος27.5 "
ΠεριλαμβάνειHandle
Μήκος42 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Συνολικό βάθος42 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΑτσάλι
Πλάτος πίσω τροχίσκου1"
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.4
Ύψος πλοίου (cm)69.85
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερΥλικό μπροστινού τροχίσκουΥλικό πίσω τροχίσκουΤιμή
VESTIL RDC-1000-5PO Περιστρεφόμενο καρότσι τυμπάνου, πολυτροχοί, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7XXJ RDC-1000-5POΠολυολεφίνηΠολυολεφίνηΠολυολεφίνη€412.15
VESTIL RDC-1000-5PU Περιστρεφόμενο καρότσι τυμπάνου, Poly-on-steel, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XXK RDC-1000-5PUΠολυ χάλυβαΠολυ χάλυβαΠολυ χάλυβα€476.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RDC-1000-5SS Περιστρεφόμενο καρότσι τυμπάνου, Ατσάλινες ρόδες, 1000 Lb. Χωρητικότητα
€400.81 /μονάδα