SQUARE D Διακόπτες κυκλώματος σειράς QOU, 120/240 VAC


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 120 / 240 VAC , Αριθμός Πολωνών: 2 , Φάση: 1
ΣτυλΜοντέλοΣύνδεση τερματικούΕνισχυτέςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΠλάτοςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
QOU2101021
Πλαίσιο κουλοχέρη (γραμμή και φόρτωση)10Shunt Trip2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€552.76
A
QOU2501021
Πλαίσιο κουλοχέρη (γραμμή και φόρτωση)50Shunt Trip2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€188.22
A
QOU2601021
Πλαίσιο κουλοχέρη (γραμμή και φόρτωση)60Shunt Trip2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€368.55
A
QOU2201021
Πλαίσιο κουλοχέρη (γραμμή και φόρτωση)20Shunt Trip2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€394.09
B
QOU2125
Πλαίσιο κουλοχέρη (μη αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)125Αρχικό1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG€288.88
C
QOU2100
Πλαίσιο κουλοχέρη (μη αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)100Αρχικό1.5 "60 VDC2.98 "4.05 "2/0 AWG€159.03
C
QOU280
Πλαίσιο κουλοχέρη (μη αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)80Αρχικό1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG€167.57
B
QOU230VH
Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)30Υψηλή ικανότητα διακοπής1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€137.68
B
QOU260VH
Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)60Υψηλή ικανότητα διακοπής1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€329.44
B
QOU215
Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)15Αρχικό1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€58.23
B
QOU225
Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)25Αρχικό1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€58.23
D
QOU250
Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)50Αρχικό1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€58.23
B
QOU215VH
Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)15Υψηλή ικανότητα διακοπής1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€361.42
B
QOU235
Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)35Αρχικό1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€58.23
B
QOU220VH
Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)20Υψηλή ικανότητα διακοπής1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€326.25
B
QOU250VH
Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)50Υψηλή ικανότητα διακοπής1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€328.13
E
QOU210
Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)10Αρχικό1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€58.23
B
QOU220
Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)20Αρχικό1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€58.23
F
QOU230
Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)30Αρχικό1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€58.23

Διακόπτες κυκλώματος σειράς QOU, 120/240 VAC

Οι μικροσκοπικοί διακόπτες Square D QOU Series έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε εμπορικές και βιομηχανικές ηλεκτρικές συσκευές για προστασία από συνθήκες υπερβολικού ρεύματος και βραχυκυκλώματος. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος είναι ενσωματωμένοι με συνδέσεις μονάδας (lug / lug) για γρήγορη εγκατάσταση ή λειτουργία σε οποιαδήποτε θέση και σχεδιασμό διπλού πόλου, με μια κοινή μονάδα ταξιδιού, η οποία ταυτόχρονα ανοίγει και τους δύο πόλους. hey επιπλέον έρχεται με έναν μηχανισμό εναλλαγής στο κέντρο με γρήγορη κίνηση γρήγορης διακοπής που επιτρέπει στη λαβή να σταθεροποιείται μεταξύ θέσεων ON και OFF, όταν το κύκλωμα είναι εκτός λειτουργίας. Ορισμένα μοντέλα φιλοξενούν επίσης διαδρομές διακλάδωσης για χειροκίνητη ενεργοποίηση του διακόπτη χρησιμοποιώντας μια πηγή τηλεχειριστηρίου (μπουτόν ή πιλοτική συσκευή) Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των προϊόντων που είναι διαθέσιμα σε τρέχουσες βαθμολογίες έως και 125A στις Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;