Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QOU260VH Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 2p 60a | AF9HQV 2JXH9

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος τοποθέτησης QOU260VH Μονάδας Qou 2p 60a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9HQV Μοντέλο: QOU260VHΔιασταύρωση: 2JXH9
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
€329.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
Ενισχυτές60
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΥψηλή ικανότητα διακοπής
Εκτίμηση τάσης DC48 VDC
Βάθος2.98 "
Μήκος4.05 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR22kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση τερματικούΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.342
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)15.11
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση τερματικούΕνισχυτέςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΠλάτοςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΤιμή
SQUARE D QOU2101021 Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 2p 10a | AF9HNG 2JWY6 QOU2101021Πλαίσιο κουλοχέρη (γραμμή και φόρτωση)10Shunt Trip2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€552.76
SQUARE D QOU2125 Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 2p 125a | AF9HNL 2JWZ3 QOU2125Πλαίσιο κουλοχέρη (μη αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)125Αρχικό1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG€288.88
SQUARE D QOU215VH Διακόπτης κυκλώματος βάσης μονάδας Qou 2p 15a | AF9HNU 2JXA6 QOU215VHΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)15Υψηλή ικανότητα διακοπής1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€361.42
SQUARE D QOU220VH Μονάδα διακόπτη στήριξης κυκλώματος Qou 2p 20a | AF9HPC 2JXC7 QOU220VHΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)20Υψηλή ικανότητα διακοπής1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€326.25
SQUARE D QOU2201021 Διακόπτης τοποθέτησης μονάδας Qou 2p 20a | AF9HPG 2JXD3 QOU2201021Πλαίσιο κουλοχέρη (γραμμή και φόρτωση)20Shunt Trip2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€394.09
SQUARE D QOU230VH Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 2p 30a | AF9HPV 2JXE9 QOU230VHΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)30Υψηλή ικανότητα διακοπής1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€137.68
SQUARE D QOU250VH Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 2p 50a | AF9HQN 2JXH1 QOU250VHΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)50Υψηλή ικανότητα διακοπής1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€328.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος τοποθέτησης QOU260VH Μονάδας Qou 2p 60a
€329.44 /μονάδα