μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι τροχοί λείανσης Norton Abrasives diamond & CBN είναι σχεδιασμένοι για την κοπή και εξομάλυνση σκληρών υλικών για εφαρμογές μεταλλουργίας, αεροδιαστημικής, εξόρυξης, κατασκευής, κατασκευής, οργάνων και κατασκευής. Αυτοί οι τροχοί λείανσης εξασφαλίζουν ελάχιστη θερμική ζημιά που προκαλείται στο τεμάχιο εργασίας κατά την κοπή. Εξασφαλίζουν επίσης υψηλή ακρίβεια κατά την εκτέλεση της κοπής του τεμαχίου εργασίας. Οι τροχοί λείανσης Diamond & CBN είναι ιδανικοί για ακόνισμα εργαλείων κοπής από καρβίδιο με τσιμέντο, κοπή κεραμικών και γυάλινων υλικών, μήτρες επιφανειακής λείανσης, κοπή ράβδων καρβιδίου, λείανση επιστρώσεων ψεκασμού και εξαρτημάτων χάλυβα. Διάφορα υλικά που μπορούν να αλέσουν με αυτούς τους τροχούς είναι ηλεκτρονικά εξαρτήματα, λειαντικά, πέτρες, πλαστικά, υαλοβάμβακα, κεραμικά και γυαλί.
Χαρακτηριστικά
Οι τροχοί λείανσης διαμαντιών και CBN έχουν υψηλής ποιότητας συνθετικό διαμάντι / CBN (κυβικό νιτρίδιο βορίου) λειαντικό υλικό για την εξασφάλιση υψηλής ακρίβειας κατά την κοπή σκληρών υλικών. Αυτοί οι τροχοί λείανσης / κοπής προσφέρουν υψηλούς ρυθμούς αφαίρεσης υλικού και μπορούν εύκολα να κόψουν δύσκολα λείανση χαλύβδινων εξαρτημάτων. Αυτοί οι τροχοί λείανσης είναι ανθεκτικοί στη φθορά και είναι θερμικά σταθεροί.
Μηχανισμός εργασίας
Οι τροχοί κοπής διαμαντιών έχουν έναν μεταλλικό τροχό με επίστρωση διαμαντιού στις κοπτικές άκρες του. Ομοίως, οι τροχοί λείανσης CBN έχουν μια φωλιά από συνθετικό υλικό στις κοπτικές άκρες τους. Αυτοί οι τροχοί κοπής στερεώνονται σε μηχανή λείανσης για λείανση και κοπή σκληρών υλικών.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς να επιλέξετε έναν τροχό λείανσης;
Διάφοροι παράγοντες συμβάλλουν στην επιλογή του τύπου τροχού λείανσης που αναφέρονται παρακάτω:
- Υλικό που αλέθεται: Οι τροχοί κόκκων οξειδίου αλουμινίου χρησιμοποιούνται για λείανση σιδηρούχων μετάλλων, τροχοί λείανσης κόκκων καρβιδίου του πυριτίου για μη σιδηρούχα μέταλλα και μη μέταλλα και κεραμικοί και εξαιρετικά λειαντικοί κόκκοι χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε από αυτά τα υλικά τεμαχίου κατεργασίας.
- Πίεση λείανσης: Η πίεση λείανσης στη ζώνη λείανσης καθορίζει επίσης τον τύπο του κατάλληλου τροχού λείανσης. Για εφαρμογές βαριάς πίεσης, ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί σκληρούς / ανθεκτικούς τροχούς κόκκων που ανέχονται μεγάλη πίεση που δημιουργείται κατά τη λειτουργία λείανσης.
- Ακρίβεια φόρμας και απαιτούμενο φινίρισμα: Για την επίτευξη στενών γεωμετρικών ανοχών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τροχοί λείανσης με λεπτότερο τρίξιμο. Για εφαρμογές που απαιτούν γρήγορους ρυθμούς αφαίρεσης αποθεμάτων, οι τροχοί χονδρόκοκκου είναι μια ιδανική επιλογή.
- Περιοχή επαφής: Εάν χρειάζεται μια μικρή περιοχή επαφής, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει σκληρούς / ανθεκτικούς τροχούς λείανσης κόκκων. Καθώς ισοδυναμεί με υψηλότερη δύναμη ανά κόκκο, το υλικό του τροχού πρέπει να είναι πολύ ανθεκτικό.
- Ισχύς ίππου μηχανής / ατράκτου: Όταν η μηχανή λείανσης έχει μεγαλύτερη ιπποδύναμη διαθέσιμη στον άξονα, ο χρήστης θα πρέπει να εγκαταστήσει ένα σκληρότερο κόκκο ποιότητας τροχού. Για μηχανές χαμηλής ιπποδύναμης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τροχοί με μαλακό κόκκο για να αποτραπεί η θαμπάδα του κόκκου του τροχού λείανσης και η πρόκληση επιφανειακής ζημιάς στο τεμάχιο εργασίας.
Πότε να αντικαταστήσετε τον τροχό λείανσης Norton Abrasives;
Εξαρτάται από τον τύπο του τροχού λείανσης και την εφαρμογή.
- Ευθύγραμμοι τροχοί: Το χρησιμοποιήσιμο τμήμα του τροχού λείανσης ευθύγραμμου στυλ θεωρείται ότι είναι το τμήμα που εκτείνεται πέρα από τις φλάντζες στερέωσης. Ο τροχός λείανσης δεν πρέπει να φοριέται στο μέγεθος που θα επέτρεπε στο συγκρότημα της φλάντζας να ακουμπήσει στο εξάρτημα συγκράτησης του τεμαχίου ή στο ίδιο το τεμάχιο εργασίας.
- Τροχοί και τμήματα κυλίνδρων: Αυτοί οι τροχοί στερεώνονται σε μηχανές λείανσης και αυτές οι μηχανές καθορίζουν το μέγεθος απόρριψης αυτών των τροχών. Ο μηχανισμός τροφοδοσίας προς τα κάτω αυτών των μηχανών εμποδίζει τον τροχό λείανσης να έρθει σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας. Ο τροχός λείανσης δεν πρέπει να χαμηλώνει για να αποφευχθεί το σπάσιμο του τροχού.
- Τροχοί σε εσοχή: Αυτοί οι τροχοί έχουν εσοχές που δεν μπορούν να φθαρούν μέχρι τη φλάντζα στερέωσης καθώς η άκρη της εσοχής ξεφεύγει. Επιπλέον, το μέγεθος και η εφαρμογή του τροχού μετράει κατά την αντικατάσταση αυτών των τροχών κυλίνδρων.
- Φορητά κύπελλα τροχών: Τα φορητά κύπελλα τροχών Norton Abrasives πρέπει να απορρίπτονται καθώς το προστατευτικό της μηχανής εμποδίζει τη σωστή λείανση του τεμαχίου εργασίας. Ο προφυλακτήρας του μηχανήματος καθορίζει το μέγεθος απόρριψης αποτρέποντας τυχόν πρόσθετο τρίψιμο στο χείλος των τροχών.
- Ανυψωμένοι τροχοί πλήμνης: Οι ανυψωμένοι τροχοί πλήμνης Norton Abrasives μετρώνται επίσης με βάση το προστατευτικό της μηχανής. Εάν η εφαρμογή στο χέρι επιτρέπει τη φθορά του τροχού λείανσης, ο χρήστης θα πρέπει να σταματήσει πριν έρθει σε επαφή με τις φλάντζες στερέωσης του τροχού. Επιπλέον, η πλήμνη του τροχού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για λείανση.
Γιατί ο επίδεσμος τροχού λείανσης πρέπει να γίνεται πριν από την τοποθέτηση του τροχού λείανσης;
Το ντύσιμο του τροχού λείανσης αναφέρεται στην αφαίρεση του τρέχοντος στρώματος λειαντικού υλικού έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μια αιχμηρή επιφάνεια για την εργασία στο τεμάχιο εργασίας. Ο τροχός λείανσης κάνει την επιφάνεια λείανσης του τεμαχίου εργασίας παράλληλη με άλλα επίπεδα αναφοράς ή τραπέζια λείανσης, έτσι ώστε ο τροχός λείανσης να είναι ομοιόμορφος από όλες τις πλευρές και να παράγει μια ακριβή επιφάνεια.
Μπορούν οι τροχοί λείανσης CBN να αλέσουν καρβίδιο;
Ναι, οι τροχοί λείανσης CBN μπορούν να ακονίσουν τα κομμάτια καθαρού καρβιδίου. Ένας υγρός τροχός λείανσης CBN μπορεί να κόψει το υλικό καρβιδίου με την ίδια ταχύτητα με τον τροχό διαμαντιού. Ωστόσο, ενώ κόβονται υλικά καρβιδίου, οι τροχοί CBN φθείρονται με ταχύτερους ρυθμούς.
Ποιες είναι οι χρήσεις των τροχών λείανσης CBN;
Οι τροχοί λείανσης CBN έχουν υψηλή χημική αντοχή και θερμική σταθερότητα, γεγονός που καθιστά αυτούς τους τροχούς λείανσης κατάλληλους για λείανση σιδηρούχων υλικών όπως ρουλεμάν και σκληρυμένο χάλυβα, κράματα με βάση το νικέλιο και σιδηρούχα υλικά. Αυτοί οι τροχοί λείανσης χρησιμοποιούνται για την κοπή, το ακόνισμα και την αφαίρεση μετάλλων από σκληρές επιφάνειες.
Ποιο είναι το μέγεθος άμμου στους τροχούς λείανσης Norton Abrasives;
Το μέγεθος της τρίχας στους τροχούς λείανσης κυμαίνεται από χοντρό, μεσαίο έως λεπτό. Το χοντρό είναι 16 - 24 grit, μεσαίο 36 - 60 grit και το λεπτό είναι 80 - 120 grit. Το εξαιρετικά λεπτό εύρος κυμαίνεται από 150 και πάνω. Οι τροχοί λείανσης είναι συνήθως μεταξύ 24 και 100 grit. Οι πέτρες αρμού & λείανσης που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του τροχού λείανσης είναι 150 grit ή υψηλότερο.
Τι είναι το τζάμι στους τροχούς λείανσης;
Όταν η επιφάνεια του τροχού λείανσης αναπτύσσει μια γυαλιστερή και λεία υφή, λέγεται ότι είναι γυαλισμένο. Αυτή η εμφάνιση δείχνει ότι ο τροχός λείανσης είναι αμβλύς, πράγμα που σημαίνει ότι οι λειαντικοί κόκκοι δεν είναι αιχμηροί για να τρίψουν το τεμάχιο εργασίας με ακρίβεια. Η υάλωση προκαλείται συνήθως από λείανση σκληρών υλικών που είναι πολύ σκληρά για το λειαντικό υλικό του τροχού λείανσης.
Πώς να μάθετε εάν ο τροχός λείανσης χρειάζεται επίδεσμο;
Καθώς η ευκρίνεια του τροχού λείανσης θαμπώνει από το γυάλισμα και τη φόρτωση, τα θαμπωμένα ροκανίδια και οι κόκκοι αφαιρούνται με ένα κατάλληλο εργαλείο επίδεσης για να εκτεθούν οι αιχμηρές ακμές κοπής ενώ δημιουργούνται εσοχές για τα τσιπ.