Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 69014192786 Ίσιος τροχός φλυτζανιών, Diamond, 6 Inch Dia., 120 Grit | AD2XFT 3VV54

NORTON ABRASIVES 69014192786 Straight Cup Wheel, Diamond, 6 Inch Dia., 120 Grit

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2XFT Μοντέλο: 69014192786Cross Ref: 3VV54

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€1,043.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός λείανσης Straight Cup
Λειαντικό βάθος1 / 8 "
Λειαντικό υλικόΘωρακισμένο διαμάντι
Μέγεθος κληματαριάς1.25 "
Τύπος ομολόγουΡητίνη
Διάμετρος6"
χαλίκι120
Μέγιστη. RPM6050
ΧαρακτηριστικάASD120-R75B99-1/8
Πάχος3 / 4 "
Τύπος τροχούΤύπος 6A2C

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ6804224000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατάλληλο για υγρές και στεγνές εφαρμογές σε εργασίες κατασκευής εργαλείων, ακονίσματος και φινιρίσματος ακριβείας
    • Θωρακισμένα συνθετικά λειαντικά διαμαντιών για εύκολη λείανση μη σιδηρούχων μετάλλων, όπως αλουμίνιο, ψευδάργυρος, ορείχαλκος, χαλκός και νικέλιο
    • Ευέλικτος δεσμός ρητίνης ελεύθερης κοπής B99 για παρατεταμένη αντοχή υπό υψηλές δυνάμεις άλεσης και μείωση της παραγωγής θερμότητας ή θερμικής ζημιάς
    • Ο μοναδικός πυρήνας αυτοεπικάλυψης αποτρέπει τη ζημιά στον πυρήνα του τροχού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειαντικό υλικόΔιάμετροςχαλίκιΕίδοςΜέγιστη. RPMΠάχοςΤιμή
NORTON ABRASIVES 69014192217 Straight Cup Wheel Diamond 6 Inch Διάμετρος 150g | AD6VUX 4B053 69014192217Δωρεάν διαμάντι κοπής6"150Τροχός λείανσης Straight Cup41403 / 4 "€1,129.43
NORTON ABRASIVES 69014191860 Straight Cup Wheel Diamond 6 Inch Diamond 120g | AD6VUZ 4B056 69014191860Θωρακισμένο διαμάντι6"120Τροχός λείανσης Straight Cup60503 / 4 "€848.75
NORTON ABRASIVES 69014191623 Straight Cup Wheel Diamond 6 Inch Διάμετρος 220g | AD6VVA 4B068 69014191623Δωρεάν διαμάντι κοπής6"220Τροχός λείανσης Straight Cup41403 / 4 "€1,141.06
ΛΕΥΚΑ ΝΟΡΤΩΝ 69014192272 Σημείο στήριξης 1/2 ίντσας 100 DW | AH4BKQ 34CD29 69014192272Κυβικό βόριο νιτρίδιο1 / 2 "100Συναρμολογημένο σημείοαπό 15,000 έως 20,0001 / 2 "€493.07
NORTON ABRASIVES 69014191906 Τροχός λείανσης, 3 3/4 Inch Dia., Diamond, 1-1/4 Inch Τρύπα Μέγεθος, Τύπος 11 | CJ2JJV 1VXE5 69014191906---Τροχός λείανσης--€546.89
ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ NORTON 69014191918 Τροχός λείανσης, διαμέτρου 5 ιντσών, διαμάντι, μέγεθος τρύπας 1-1/4 ίντσας, πάχος 1 3/4 ίντσας | CJ2JJX 1VXG1 69014191918---Τροχός λείανσης--€846.39
ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ NORTON 69014191630 Τροχός λείανσης, διαμέτρου 6 ιντσών, διαμάντι, μέγεθος οπής 1-1/4 ίντσας, πάχος 1 ίντσας | CJ2JJZ 4B057 69014191630---Τροχός λείανσης--€760.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014192786 Straight Cup Wheel, Diamond, 6 Inch Dia., 120 Grit
€1,043.71 /μονάδα