Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΟΓΟΤΥΠΟ NORTON 69014191719 Φλάντζα κυλινδρικού τροχού Cbn 3.75 ίντσες διάμετρος 100 G | AB9GRQ 2D953

NORTON ABRASIVES 69014191719 Flaring Cup Wheel Cbn 3.75 ίντσα Διάμετρος 100 G

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9GRQ Μοντέλο: 69014191719Σταυρός: 2D953
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
€597.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός λείανσης φλυτζανιών
Λειαντικό βάθος3 / 8 "
Λειαντικό υλικόΚυβικό βόριο νιτρίδιο
Μέγεθος κληματαριάς1.25 "
Τύπος ομολόγουΡητίνη
Διάμετρος3.75 "
χαλίκι100
Μέγιστη. RPM9075
ΧαρακτηριστικάCB100-TB99-1 / 16
Πάχος1.5 "
Τύπος τροχούΤύπος 11V9

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ6804224000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συγκέντρωση (75%)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειαντικό υλικόΔιάμετροςχαλίκιΕίδοςΜέγιστη. RPMΠάχοςΤιμή
NORTON ABRASIVES 69014191652 Flaring Cup Wheel Diamond 3.75 Διάμετρος 120g | AD6VUY 4B054 69014191652Θωρακισμένο διαμάντι3.75 "120Τροχός λείανσης φλυτζανιών90751.5 "€593.33
NORTON ABRASIVES 69014191636 Flaring Cup Wheel Diamond 5 Inch Diameter 120 G | AD6VVD 4B075 69014191636Θωρακισμένο διαμάντι5"120Τροχός λείανσης φλυτζανιών72601.75 "€708.15
NORTON ABRASIVES 69014191841 Τροχός λείανσης, διάμετρος 5 ιντσών, CBN, Μέγεθος οπής 1-1/4 ίντσας | CJ2JJW 1HXL9 69014191841---Τροχός λείανσης--€922.23
NORTON ABRASIVES 69014191832 Τροχός λείανσης, 3 3/4 ιντσών Dia., CBN, 1-1/4 Inch Hole Size | CJ2JJY 1VXB2 69014191832---Τροχός λείανσης--€716.98
NORTON ABRASIVES 69014191651 Τροχός λείανσης, 3 3/4 Inch Dia., Diamond, 1-1/4 Inch Τρύπα Μέγεθος, Τύπος 11 | CJ2JKA 2D781 69014191651---Τροχός λείανσης--€582.58
NORTON ABRASIVES 69014191842 Τροχός λείανσης, διάμετρος 5 ιντσών, CBN, Μέγεθος οπής 1-1/4 ίντσας | CJ2JKB 1VXA9 69014191842---Τροχός λείανσης--€938.69
NORTON ABRASIVES 69014191834 Τροχός λείανσης, διάμετρος 3 3/4 ιντσών, CBN, Μέγεθος οπής 1-1/4 ίντσας | CJ2JKE 1VXA6 69014191834---Τροχός λείανσης--€738.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014191719 Flaring Cup Wheel Cbn 3.75 ίντσα Διάμετρος 100 G
€597.80 /μονάδα