BUSSMANN Ειδικές ασφάλειες της σειράς K


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Mfr. Σειρά: K , Στυλ τοποθέτησης: Καλώδιο , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Περιοριστής καλωδίου χαλκού , Τάση (AC): 600 VAC
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΤύπος τερματισμούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
KCR-V
--Καλώδιο σε καλώδιο€1,149.54
B
ΚΕΜ-ΝΔ-Β
---€770.74
C
KDR-V
--Καλώδιο προς τα κάτω€1,173.54
D
ΚΕΦ-Β
---€1,035.20
E
ΚΕΡ
---€699.57
F
KCRS-Β
--Καλώδιο σε καλώδιο€1,254.50
G
KEM-UV
---€762.66
H
KQW-Μ
---€763.88
B
KQW-F
---€656.80
I
KCJ-V
--Καλώδιο σε καλώδιο€660.43
H
KQJ
---€483.71
J
KDM-Ε
--Καλώδιο προς τα κάτω€788.15
RFQ
K
KCD-V
--Καλώδιο σε καλώδιο€323.76
I
KCZ
--Καλώδιο σε καλώδιο€282.51
I
KCV
---€1,020.16
L
KDM-Γ
--Καλώδιο προς τα κάτω€615.07
L
KDR-Ε
--Καλώδιο προς τα κάτω€1,241.31
B
ΚΕΦ-ΝΔ-Β
---€825.43
C
KDJ-V
--Καλώδιο προς τα κάτω€915.62
B
ΚΔΥ
--Καλώδιο προς τα κάτω€340.35
H
Επέκταση KDA
1.06 "7.44 "Καλώδιο προς τα κάτω€365.90
H
KDD
1.25 "7.635 "Καλώδιο προς τα κάτω€308.87
M
KDC
1.25 "7.505 "Καλώδιο προς τα κάτω€338.58
I
KCH
1.44 "7.38 "Καλώδιο σε καλώδιο€458.81
I
KCF
1.44 "7.13 "Καλώδιο σε καλώδιο€433.34
H
KDE
1.44 "8.64 "Καλώδιο προς τα κάτω€458.28
N
KPF
1.44 "10.39 "Μπουλόνι€507.68
N
Ε.Π.Ε
1.44 "10.39 "Μπουλόνι€505.22
H
KDJ
1.63 "9.01 "Καλώδιο προς τα κάτω€542.56
N
KEW
1.63 "10.39 "Μπουλόνι€564.48
H
KFH-Α
1.88 "8.63 "Mole to Cable€560.51
J
KDM-Α
1.88 "9.338 "Καλώδιο προς τα κάτω€659.57
RFQ
M
KCM-V
1.88 "8.838 "Καλώδιο σε καλώδιο€740.80
I
KCM
1.88 "8.838 "Καλώδιο σε καλώδιο€664.57
I
KCR
2.5 "10.75 "Καλώδιο σε καλώδιο€990.36

Ειδικές ασφάλειες της σειράς K

Οι ειδικές ασφάλειες της σειράς Bussmann K προστατεύουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα από συνθήκες υπερέντασης διακόπτοντας ή περιορίζοντας την υπερβολική ροή ρεύματος. Διαθέτουν αγωγούς αλουμινίου / χαλκού για καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και μπορούν να λειτουργήσουν σε τάσεις έως 600VAC. Έρχονται σε μήκη 7.13, 7.38, 7.44, 7.505, 7.635, 8.63, 8.64, 8.838, 9.01, 9.338, 10.39 και 10.75 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;