Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 69014191636 Flaring Cup Wheel Diamond 5 Inch Diameter 120 G | AD6VVD 4B075

NORTON ABRASIVES 69014191636 Flaring Cup Wheel Diamond 5 ιντσών Διάμετρος 120 G

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VVD Μοντέλο: 69014191636Σταυρός: 4B075
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
€708.15 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός λείανσης φλυτζανιών
Λειαντικό βάθος7 / 16 "
Λειαντικό υλικόΘωρακισμένο διαμάντι
Μέγεθος κληματαριάς1.25 "
Τύπος ομολόγουΡητίνη
Διάμετρος5"
χαλίκι120
Μέγιστη. RPM7260
ΧαρακτηριστικάASD120-R75B99-1/8
Πάχος1.75 "
Τύπος τροχούΤύπος 11V9

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ6804224000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συγκέντρωση (75%)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειαντικό υλικόΔιάμετροςχαλίκιΕίδοςΜέγιστη. RPMΠάχοςΤιμή
ΛΟΓΟΤΥΠΟ NORTON 69014191719 Φλάντζα κυλινδρικού τροχού Cbn 3.75 ίντσες διάμετρος 100 G | AB9GRQ 2D953 69014191719Κυβικό βόριο νιτρίδιο3.75 "100Τροχός λείανσης φλυτζανιών90751.5 "€597.80
NORTON ABRASIVES 69014191652 Flaring Cup Wheel Diamond 3.75 Διάμετρος 120g | AD6VUY 4B054 69014191652Θωρακισμένο διαμάντι3.75 "120Τροχός λείανσης φλυτζανιών90751.5 "€593.33
NORTON ABRASIVES 69014191841 Τροχός λείανσης, διάμετρος 5 ιντσών, CBN, Μέγεθος οπής 1-1/4 ίντσας | CJ2JJW 1HXL9 69014191841---Τροχός λείανσης--€922.23
NORTON ABRASIVES 69014191832 Τροχός λείανσης, 3 3/4 ιντσών Dia., CBN, 1-1/4 Inch Hole Size | CJ2JJY 1VXB2 69014191832---Τροχός λείανσης--€716.98
NORTON ABRASIVES 69014191651 Τροχός λείανσης, 3 3/4 Inch Dia., Diamond, 1-1/4 Inch Τρύπα Μέγεθος, Τύπος 11 | CJ2JKA 2D781 69014191651---Τροχός λείανσης--€582.58
NORTON ABRASIVES 69014191842 Τροχός λείανσης, διάμετρος 5 ιντσών, CBN, Μέγεθος οπής 1-1/4 ίντσας | CJ2JKB 1VXA9 69014191842---Τροχός λείανσης--€938.69
NORTON ABRASIVES 69014191834 Τροχός λείανσης, διάμετρος 3 3/4 ιντσών, CBN, Μέγεθος οπής 1-1/4 ίντσας | CJ2JKE 1VXA6 69014191834---Τροχός λείανσης--€738.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014191636 Flaring Cup Wheel Diamond 5 ιντσών Διάμετρος 120 G
€708.15 /μονάδα