Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 69014192156 Cut Off Wheel 6 Inch Diamond Diamond 100sgr | AD6VVG 4B080

NORTON ABRASIVES 69014192156 Cut Off Wheel 6 inch Diamond Diamond 100sgr

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6VVG Μοντέλο: 69014192156Σταυρός: 4B080

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€480.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τον τροχό λείανσης
Λειαντικό βάθος1 / 4 "
Λειαντικό υλικόΔωρεάν διαμάντι κοπής
Μέγεθος κληματαριάς1.25 "
Τύπος ομολόγουΡητίνη
Διάμετρος6"
χαλίκι100S
Μέγιστη. RPM10,185
ΧαρακτηριστικάSD100S-R100B99-1/4
Πάχος0.035 "
Τύπος τροχούΠληκτρολογήστε 1A1R

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ6804210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συγκέντρωση (100%)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κληματαριάςΔιάμετροςχαλίκιΕίδοςΜέγιστη. RPMΠάχοςΤιμή
ΛΕΥΚΑ ΝΟΡΤΩΝ 69014191706 Τροχός αποκοπής διαμέτρου 4 ιντσών Διαμάντι 120g | AD2WWP 3VR67 690141917063 / 4 "4"120Κόψτε τον τροχό λείανσης15,2801 / 32 "€387.17
ΛΑΜΒΑΝΕΣ NORTON 69014191858 Τροχός κοπής Διαμέτρου 6 ιντσών Διαμάντι 100g | AD2WWQ 3VR98 690141918581.25 "6"100Κόψτε τον τροχό λείανσης10,1850.035 "€489.23
ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ NORTON 69014192159 Τροχός λείανσης, διαμέτρου 6 ιντσών, διαμάντι, μέγεθος τρύπας 1-1/4 ίντσας, πάχος 7/200 ίντσες | CJ2JKC 3UP23 69014192159---Τροχός λείανσης--€481.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014192156 Cut Off Wheel 6 inch Diamond Diamond 100sgr
€480.90 /μονάδα