Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΥΚΑ ΝΟΡΤΩΝ 69014191706 Τροχός αποκοπής διαμέτρου 4 ιντσών Διαμάντι 120g | AD2WWP 3VR67

NORTON ABRASIVES 69014191706 Διακόπτης Διαμέτρου Τροχού 4 ίντσας Διαμάντι 120g

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2WWP Μοντέλο: 69014191706Cross Ref: 3VR67

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€387.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τον τροχό λείανσης
Λειαντικό βάθος1 / 4 "
Λειαντικό υλικόΔωρεάν διαμάντι κοπής
Μέγεθος κληματαριάς3 / 4 "
Τύπος ομολόγουΡητίνη
Διάμετρος4"
χαλίκι120
Μέγιστη. RPM15,280
ΧαρακτηριστικάSD120-R100B99-1/4
Πάχος1 / 32 "
Τύπος τροχούΠληκτρολογήστε 1A1R

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ6804210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συγκέντρωση (100%)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κληματαριάςΔιάμετροςχαλίκιΕίδοςΜέγιστη. RPMΠάχοςΤιμή
ΛΑΜΒΑΝΕΣ NORTON 69014191858 Τροχός κοπής Διαμέτρου 6 ιντσών Διαμάντι 100g | AD2WWQ 3VR98 690141918581.25 "6"100Κόψτε τον τροχό λείανσης10,1850.035 "€489.23
NORTON ABRASIVES 69014192156 Cut Off Wheel 6 Inch Diamond Diamond 100sgr | AD6VVG 4B080 690141921561.25 "6"100SΚόψτε τον τροχό λείανσης10,1850.035 "€480.90
ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ NORTON 69014192159 Τροχός λείανσης, διαμέτρου 6 ιντσών, διαμάντι, μέγεθος τρύπας 1-1/4 ίντσας, πάχος 7/200 ίντσες | CJ2JKC 3UP23 69014192159---Τροχός λείανσης--€481.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014191706 Διακόπτης Διαμέτρου Τροχού 4 ίντσας Διαμάντι 120g
€387.17 /μονάδα