Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΟΓΟΤΥΠΟ NORTON 69014191853 Ευθεία τροχός λείανσης 7 Διάμετρος Diamond 150g | AD6VVE 4B078

NORTON ABRASIVES 69014191853 Ευθεία τροχός λείανσης 7 Διάμετρος Diamond 150g

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6VVE Μοντέλο: 69014191853Σταυρός: 4B078
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
€1,003.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία τροχός λείανσης
Λειαντικό βάθος1 / 4 "
Λειαντικό υλικόΘωρακισμένο διαμάντι
Μέγεθος κληματαριάς1.25 "
Τύπος ομολόγουΡητίνη
Διάμετρος7"
χαλίκι150
Μέγιστη. RPM5185
ΧαρακτηριστικάASD150-R75B99-1/4
Πάχος1 / 2 "
Τύπος τροχούΤύπος 1A1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ6804210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συγκέντρωση (75%)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειαντικό υλικόΔιάμετροςχαλίκιΜέγιστη. RPMΠάχοςΤιμή
NORTON ABRASIVES 69014191690 Ευθεία τροχός λείανσης 6 διαμέτρων Diamond 150g | AD2WWM 3VR57 69014191690Θωρακισμένο διαμάντι6"15060501 / 4 "€552.16
NORTON ABRASIVES 69014191694 Ευθεία τροχός λείανσης 6 διαμέτρων Diamond 220g | AD2WWN 3VR60 69014191694Δωρεάν διαμάντι κοπής6"22060501 / 4 "€533.93
ΛΟΓΟΤΥΠΟ NORTON 69014191692 Ευθεία τροχός λείανσης 6 Διάμετρος Diamond 150g | AD6VVB 4B069 69014191692Δωρεάν διαμάντι κοπής6"15060501 / 4 "€720.10
ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ NORTON 69014192211 Τροχός ευθείας λείανσης 7 διαμέτρου Diamond 100g | AD6VVC 4B070 69014192211Θωρακισμένο διαμάντι7"10051851 / 2 "€980.15
NORTON ABRASIVES 69014191677 Ευθεία τροχός λείανσης 4 διαμέτρου διαμάντι 150g | AD6VVF 4B079 69014191677Δωρεάν διαμάντι κοπής4"15090751 / 8 "€393.80
NORTON ABRASIVES 69014191699 Ευθεία τροχός λείανσης 6 διαμέτρων Diamond 150g | AD6VVH 4B083 69014191699Δωρεάν διαμάντι κοπής6"15060501 / 2 "€814.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014191853 Ευθεία τροχός λείανσης 7 Διάμετρος Diamond 150g
€1,003.39 /μονάδα