Συνδέστε τις μονάδες καλύμματος ασφαλειών

Φίλτρα

BUSSMANN -

Συνδέστε τις μονάδες καλύμματος ασφαλειών

ΣτυλΜοντέλοΤύπος κουτιούΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASRWΔιακόπτης 2-3 / 4 "1/2€52.32
BΕίμαι4 "πλατεία3/4€37.97
BΣόγια-Β4 "πλατεία3/4€60.20
BΣΣΥ4 "τετράγωνο κουτί1/2€61.33
BUSSMANN -

Μονάδες καλύμματος 2-1 / 4 "Handy Plug Fuse Box

Οι εύχρηστες μονάδες καλύμματος ασφαλειοθηκών βύσματος Bussmann 2-1/4 ιντσών είναι κατάλληλες για τυπικά ηλεκτρικά κιβώτια και παρέχουν πρόσθετη προστασία ασφαλειών για μικρά κυκλώματα κινητήρα και άλλα φορτία που απαιτούν προστασία από υπερένταση. Παρέχονται με ονομαστική ένταση ρεύματος 15 αμπέρ και ονομαστική τάση 125 βολτ. Αυτές οι μονάδες καλύμματος κουτιού πληρούν τα πρότυπα UL, Guide JAMZ, File IE6491, CSA Class 6225-01 και File 47235. Επιλέξτε από μια σειρά από εύχρηστες μονάδες καλύμματος ασφαλειοθηκών της Bussmann 2-1/4 ιντσών, διαθέσιμες σε εκδόσεις 1/2 hp και 3/4 hp στο Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AUSS1/2€44.11
BSRU1/2€50.49
CSOU3/4€33.64

Συνδέστε τις μονάδες καλύμματος ασφαλειών

Τα καλύμματα ασφαλειών βύσματος έχουν σχεδιαστεί για τυπικά ηλεκτρικά κιβώτια τα οποία παρέχουν διακόπτη τήξης, πρίζα ασφαλειών και ασφάλεια ασφαλειών κυκλώματος για τις βιομηχανίες ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρικού ρεύματος. Atτον Μπάσμαν Οι μονάδες καλύμματος κιβωτίου ασφαλειών βύσματος παρέχουν μια οικονομικά αποδοτική μέθοδο για την προστασία και τον έλεγχο μικρών κινητήρων και ασφάλειες δύο στοιχείων. Αυτά τα καλύμματα κιβωτίων ασφαλειών παρέχουν συμπληρωματική προστασία και αποσύνδεση ασφαλειών 125 V ή λιγότερων και διαθέτουν μια ηλεκτρική πρίζα με σπείρωμα για την ασφάλεια. Αυτά τα καλύμματα ασφαλειών είναι εξοπλισμένα με ένα καπάκι που καλύπτει την ασφάλεια για την αποφυγή τυχαίας επαφής με ζωντανά κλιπ. Είναι UL listed & CSA και είναι ιδανικά για χρήση με ασφάλειες βύσματος τύπου Edison T, TL, TC, P και W. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα καλυμμάτων ασφαλειοθηκών, που διατίθενται σε επιλογές κινητήρα 1/2 και 3/4 HP στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;