Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN SRU Κάλυμμα κουτιού 15 A | AA9HZA 1DH48

BUSSMANN SRU Box Cover 15 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HZA Μοντέλο: SRUCross Ref: 1DH48

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα καλύμματος κουτιού ασφαλειοθήκης
Ενισχυτές AC15
Τύπος κουτιού2-1 / 4 "Εύχρηστο κουτί
Μέγιστη. ιπποδύναμη1/2
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
Τάση125 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ένδειξη φωτός (Όχι)
    • Αριθμός δοχείων 125V (1)
    • Αριθμός κατόχων ασφαλειών (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή
BUSSMANN SOU Κάλυμμα κουτιού 15 A | AA9HGB 1DD98 SOU3/4€35.77
BUSSMANN SSU Κάλυμμα κουτιού 15 A 125 V | AA9HZB 1DH49 USS1/2€44.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN SRU Box Cover 15 A
€50.53 /μονάδα