CLE-LINE Σύνολα κομματιών τρυπανιών εργασίας


Φίλτρα
Κατεύθυνση κοπής: Δεξί χέρι
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σημείουΒάθοςΤύπος διάστασηςΣανκ Ντία.Περιλαμβάνονται μεγέθηφινίρισμαΑριθμός λίσταςΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
C21117
Συμβατικός5xDΚλασματική ίντσα1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Φωτεινό1898Υψηλής ταχύτητας χάλυβα€228.05
B
C21127
Συμβατικό σημείο-Κλασματική ίντσα, γράμμα, μέγεθος καλωδίου1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 έως # 60 , Α έως Ω1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 έως # 60 , Α έως ΩΜαύρο Οξείδιο1899Υψηλής ταχύτητας χάλυβα€623.49
C
C21123
Συμβατικό σημείο-Μέγεθος καλωδίου-# 1 έως # 60Μαύρο Οξείδιο1899Υψηλής ταχύτητας χάλυβα€186.34
D
C21158
Συμβατικό σημείο-Επιστολή-Α έως το ΩΜαύρο Οξείδιο1899Υψηλής ταχύτητας χάλυβα€213.92
E
C21131
Συμβατικό σημείο-Μετρικός-1 έως 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 έως 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "και 13"Μαύρο Οξείδιο1899Υψηλής ταχύτητας χάλυβα€231.34
F
C21121
Σημείο διαχωρισμού-Κλασματική ίντσα1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" και 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Οξείδιο κεχριμπαριού1802Χάλυβας κοβαλτίου€468.88
G
C18703
Σημείο διαχωρισμού7xDΚλασματική ίντσα1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Κασσίτερος1872TNΥψηλής ταχύτητας χάλυβα€437.60
H
C18125
Σημείο διαχωρισμού5xDΚλασματική ίντσα1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Μαύρος χρυσός1878Υψηλής ταχύτητας χάλυβα€252.72
I
C21125
Σημείο διαχωρισμού--# 60 έως # 1-Κοβάλτιο--€350.65

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;