Χωρητικότητα: 400 lbs. , Χρώμα: Μπλε, Κίτρινο , HP: 2 hp , Περιλαμβάνει: (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί νάιλον γεμάτες γυαλί 8" x 2", (2) άκαμπτοι τροχίσκοι με γυαλί νάιλον 8" x 2" και (2) ρυθμιζόμενες κλειδαριές δαπέδου , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Βαθμός περιστροφής: 45 μοίρες , Μέγιστη. Πλάτος αυλάκωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 27 " , Min. Πλάτος αυλάκωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 20 " , Αριθμός μπαταριών: 1 , Αριθμός κλειδαριών: 2 , Φάση: 1 , Μήκος πλατφόρμας: 27 1 / 8 " , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πλάτος πλατφόρμας: 27 " , Μήκος καλωδίου ρεύματος: 8 πόδια. , Ύψος περιστροφής: 155 5 / 16 " , Διάμετρος τροχού: 8" , Υλικό τροχού: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Πλάτος τροχού: 2" , Πλάτος: 46 "