Κάδος απορριμμάτων VESTIL TCD-M-72-AC AC Power, 400 Lb. Χωρητικότητα, 86.5 ίντσες Μέγεθος | AG8ADF

VESTIL Κάδος απορριμμάτων TCD-M-72-AC AC Power, 400 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 86.5 ίντσες

Είδος: AG8ADF Μοντέλο: TCD-M-72-AC
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,221.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος απορριμμάτων απορριμμάτων
Χωρητικότητα400 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Βάθος87 5 / 8 "
Γωνία απορρίψεων135 μοίρες
Ύψος89 4 / 7 "
HP2 hp
Περιλαμβάνει(2) Περιστρεφόμενοι τροχοί νάιλον γεμάτες γυαλί 8" x 2", (2) άκαμπτοι τροχίσκοι με γυαλί νάιλον 8" x 2" και (2) ρυθμιζόμενες κλειδαριές δαπέδου
Μήκος87 5 / 8 "
Ύψος επιπέδου53 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης72 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Γωνία απόρριψης135 μοίρες
Μέγιστη. Ύψος χωματερής72 3 / 8 "
Μέγιστη. Πτυχίο Εναλλαγής45 μοίρες
Μέγιστη. Πλάτος αλεξίπτωτου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί27 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Πλάτος αλεξίπτωτου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί20 "
Αριθμός κλειδαριών2
Αριθμός τροχών4
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας27 1 / 8 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας27 "
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Τάση115V AC
Τροχός Dia.8"
Υλικό τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχούΆκαμπτος
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 315
Ύψος πλοίου (cm)228.6
Μήκος πλοίου (cm)219.71
Πλάτος πλοίου (cm)89.54
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Ύψος χωματερήςΤάσηΤύπος τροχούΤιμή
Ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων VESTIL TCD-M-48-AC AC Power, 400 Lb. Χωρητικότητα, 74 ίντσες Μέγεθος | AG8ACZ TCD-M-48-AC75 5 / 8 "64 2 / 3 "75 5 / 8 "48 3 / 4 "115V ACΆκαμπτος€7,544.23
RFQ
Ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων VESTIL TCD-M-48-DC DC Power, 400 Lb. Χωρητικότητα, 74 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ8ΑΔΑ TCD-M-48-DC75 5 / 8 "64 2 / 3 "75 5 / 8 "48 3 / 4 "12V DCΆκαμπτος€7,544.23
RFQ
Ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων VESTIL TCD-M-60-AC AC Power, 400 Lb. Χωρητικότητα, 79 ίντσες Μέγεθος | AG8ADC TCD-M-60-AC75 5 / 8 "77 4 / 7 "75 5 / 8 "60 3 / 8 "115V ACΆκαμπτος€7,992.22
RFQ
Ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων VESTIL TCD-M-60-DC DC Power, 400 Lb. Χωρητικότητα, 79 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ8ΠΡΟΣΘΗΚΗ TCD-M-60-DC75 5 / 8 "77 4 / 7 "75 5 / 8 "60 3 / 8 "12V DCΆκαμπτος€7,992.22
RFQ
Ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων VESTIL TCD-M-72-DC DC Power, 400 Lb. Χωρητικότητα, 86.5 ίντσες Μέγεθος | AG8ADG TCD-M-72-DC-89 5 / 9 "87 5 / 8 "72 3 / 8 "12V DCΆκαμπτο, περιστρεφόμενο€8,221.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Κάδος απορριμμάτων TCD-M-72-AC AC Power, 400 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 86.5 ίντσες
€8,221.42 /μονάδα