Ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων VESTIL TCD-M-72-DC DC Power, 400 Lb. Χωρητικότητα, 86.5 ίντσες Μέγεθος | AG8ADG

VESTIL Ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων TCD-M-72-DC DC Power, 400 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 86.5 ίντσες

Στοιχείο: AG8ADG Μοντέλο: TCD-M-72-DC
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,221.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος απορριμμάτων απορριμμάτων
Χωρητικότητα400 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Ύψος89 5 / 9 "
HP2 hp
Μήκος87 5 / 8 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης72 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Γωνία απόρριψης135 μοίρες
Μέγιστη. Ύψος χωματερής72 3 / 8 "
Μέγιστη. Πτυχίο Εναλλαγής45 μοίρες
Μέγιστη. Πλάτος αλεξίπτωτου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί27 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Πλάτος αλεξίπτωτου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί20 "
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός κλειδαριών2
Αριθμός τροχών4
Περιστρεφόμενο ύψος155 5 / 16 "
Τάση12V DC
Τροχός Dia.8"
Υλικό τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχούΆκαμπτο, περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 315
Ύψος πλοίου (cm)228.6
Μήκος πλοίου (cm)219.71
Πλάτος πλοίου (cm)89.54
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Ύψος χωματερήςΤάσηΤύπος τροχούΤιμή
Ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων VESTIL TCD-M-48-AC AC Power, 400 Lb. Χωρητικότητα, 74 ίντσες Μέγεθος | AG8ACZ TCD-M-48-AC75 5 / 8 "64 2 / 3 "75 5 / 8 "48 3 / 4 "115V ACΆκαμπτος€7,544.23
RFQ
Ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων VESTIL TCD-M-48-DC DC Power, 400 Lb. Χωρητικότητα, 74 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ8ΑΔΑ TCD-M-48-DC75 5 / 8 "64 2 / 3 "75 5 / 8 "48 3 / 4 "12V DCΆκαμπτος€7,544.23
RFQ
Ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων VESTIL TCD-M-60-AC AC Power, 400 Lb. Χωρητικότητα, 79 ίντσες Μέγεθος | AG8ADC TCD-M-60-AC75 5 / 8 "77 4 / 7 "75 5 / 8 "60 3 / 8 "115V ACΆκαμπτος€7,992.22
RFQ
Ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων VESTIL TCD-M-60-DC DC Power, 400 Lb. Χωρητικότητα, 79 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ8ΠΡΟΣΘΗΚΗ TCD-M-60-DC75 5 / 8 "77 4 / 7 "75 5 / 8 "60 3 / 8 "12V DCΆκαμπτος€7,992.22
RFQ
Κάδος απορριμμάτων VESTIL TCD-M-72-AC AC Power, 400 Lb. Χωρητικότητα, 86.5 ίντσες Μέγεθος | AG8ADF TCD-M-72-AC87 5 / 8 "89 4 / 7 "87 5 / 8 "72 3 / 8 "115V ACΆκαμπτος€8,221.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων TCD-M-72-DC DC Power, 400 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 86.5 ίντσες
€8,221.42 /μονάδα