A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , CFM @ 0.750-In. SP: 6665 , CFM @ 1.000-In. SP: 6383 , CFM @ 1.250-In. SP: 6063 , CFM @ 1.500-In. SP: 5738 , CFM @ 1.75-In. SP: 5363 , CFM @ 2.000-In. SP: 5363 , CFM @ 2.500-In. SP: 4839 , Υψος: 32 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 14-1 / 2 " , Μέγιστη. Βάθος: 32 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 160 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Outlet Dia.: 14-1 / 2 " , Ύψος εξόδου: 27.875 " , Πλάτος εξόδου: 27.875 " , Διάμετρος άξονα: 1" , Ελεγχος ταχύτητας: Οχι , Τύπος: Φυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης , Διάμετρος τροχού: 20 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Τύπος τροχού: Φυγόκεντρος προς τα πίσω , Πλάτος: 32 "
Ενσωματωμένοι φυσητήρες αεραγωγών, διάμετρος τροχού 20 ιντσών
Οι εν σειρά φυσητήρες Dayton έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούνται στο εσωτερικό του αγωγού για να προσφέρουν καθαρή κυκλοφορία αέρα μέσω συστημάτων εισαγωγής, εξαγωγής, εξαερισμού ή αέρα μακιγιάζ σε τοποθεσίες όπου ο χώρος είναι περιορισμένος. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με πάνελ σε κάθε πλευρά για γρήγορη πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα και διαθέτουν κολάρο για να διευκολύνουν τις συνδέσεις των αγωγών. Έχουν γαλβανισμένη κατασκευή από χάλυβα με τροχούς αλουμινίου με κλίση προς τα πίσω για την παραγωγή όγκου αέρα υψηλής απόδοσης με χαμηλούς κραδασμούς για διάφορες εφαρμογές που κινούνται με αέρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους φυγοκεντρικούς εν σειρά φυσητήρες, που διατίθενται σε ονομασίες κινητήρα 1/2, 1/3 και 3 ίππων.