DAYTON 7A0L1 Inline Blower 20 Inch With 3 Hp Drive Package | AF3AAM

DAYTON 7A0L1 Inline Blower 20 Inch with 3 Hp Drive Package

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3AAM Μοντέλο: 7A0L1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,385.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα1373
CFM @ 0.000 ίντσες. SP7425
CFM @ 0.125 ίντσες. SP7303
CFM @ 0.250 ίντσες. SP7181
CFM @ 0.375 ίντσες. SP7059
CFM @ 0.500 ίντσες. SP6936
CFM @ 0.625 ίντσες. SP6806
CFM @ 0.750 ίντσες. SP6665
CFM @ 1.000 ίντσες. SP6383
CFM @ 1.250 ίντσες. SP6063
CFM @ 1.500 ίντσες. SP5738
CFM @ 1.75 ίντσες. SP5363
CFM @ 2.000 ίντσες. SP5363
CFM @ 2.500 ίντσες. SP4839
Πλήρες φορτίο9.2-8.3/4.2
Ύψος32 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.14-1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)27-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)27-7/8
Μέγιστη. BHP3.12
Μέγιστη. Βάθος32 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα13-3 / 4 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP3
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.14-1 / 2 "
Ύψος εξόδου27.875 "
Πλάτος εξόδου27.875 "
Φάση3
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft28
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft27
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft27
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού20 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγόκεντρος προς τα πίσω
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 161.7764
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPΜέγιστη. BHPΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΤιμή
DAYTON 7A0K8 Inline Blower 20 Inch With 1/3 Hp Drive Package | AF3AAJ 7Α0Κ85.2/2.666035690.341/31725/1425Έναρξη πυκνωτήμονόκλινο€4,605.71
DAYTON 7A0K9 Inline Blower 20 Inch With 1/2 Hp Drive Package | AF3AAK 7Α0Κ97.2/3.575640880.521/21725/1425Έναρξη πυκνωτήμονόκλινο€4,758.22
DAYTON 7A0L0 Inline Blower 20 Inch With 1/2 Hp Drive Package | AF3AAL 7Α0L02.1-2.2/1.175640880.521/21725Τρεις φάσεις3€4,874.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A0L1 Inline Blower 20 Inch with 3 Hp Drive Package
€5,385.98 /μονάδα