EDWARDS SIGNALING 599Y Primary Transformer, 240V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 Inch Size | CF4NQM

EDWARDS SIGNALING Κύριος μετασχηματιστής 599Y, 240 V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 ίντσα Μέγεθος

Στοιχείο: CF4NQM Μοντέλο: 599Y
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
Διάσταση2-1/4" x 2-15/16" x 2-1/8"
Συχνότητα50 / 60 Hz
Αξιολόγηση ισχύος40VA
Πρωτεύουσα τάση240 VAC
Δευτερεύουσα τάση24V
ΑρχικόUL, CSA Έγκριση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση εξόδουΑξιολόγηση ισχύοςΔευτερεύουσα τάσηΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 590 Primary Transformer, 120V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 Inch Size | AA6TQX 14W012 59010 VAC--52.31 "€30.92
EDWARDS SIGNALING 591 Primary Transformer, 120V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 Inch Size | AA6TQY 14W013 59116 VAC--102.31 "€24.44
EDWARDS SIGNALING 592 Primary Transformer, 120V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 Inch Size | AA6TQZ 14W014 5928/16/24 VAC--10 στις 8/16 VAC, 20 στις 24 VAC2.5 "€36.86
EDWARDS SIGNALING 596 Primary Transformer, 120V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 Inch Size | AA6TRA 14W015 5966/12/18 VAC--10 σε 6 VAC, 15 στις 12/18 VAC2.5 "€34.55
EDWARDS SIGNALING 598 Primary Transformer, 120V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 Inch Size | AA6TRB 14W016 5988/16/24 VAC--20 σε 8 VAC, 30 στις 16/24 VAC2.94 "€43.58
EDWARDS SIGNALING 599 Primary Transformer, 120V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 Inch Size | AA6TRC 14W017 59924 VAC--402.94 "€47.18
EDWARDS SIGNALING 590Y Primary Transformer, 240V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 Inch Size | CF4NQJ 590Y-5VA10V---
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING Κύριος μετασχηματιστής 599Y, 240 V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 ίντσα Μέγεθος