A B Εφαρμογή: Θέρμανση ή ψύξη , Τύπος αλλαγής: Αυτόματο , Συμβατός τύπος συστήματος: Μονάδες Fan Coil , Εύρος ελέγχου: 30 βαθμοί έως 110 βαθμοί F , Τύπος ελέγχου: Exposed Dial , Διαφορικό: 3.5 βαθμοί F , Διαφορικός τύπος: Σταθερό , Τύπος εμφάνισης: Αναλογικό , Υλικό περιβλήματος: Ατσάλι , Περιλαμβάνει: Πλάκα στερέωσης, βίδες , Επαγωγικοί ενισχυτές @ 208V: 9.2A , Τάση εισόδου: 24 έως 600 VAC , Μέγιστη. Θερμοκρασία ελέγχου: 110 μοίρες φά , Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας: 110 μοίρες φά , Min. Θερμοκρασία ελέγχου: 30 μοίρες φά , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: 30 μοίρες φά , Ελάχιστη διαφορική θερμοκρασία: 3.5 μοίρες φά , Κατεύθυνση τοποθέτησης: Κάθετος , Τύπος περιβλήματος NEMA: NEMA 1 , Αριθμός Σταδίων Θέρμανσης: 2 , Αριθμός σταδίων ψύξης: 2 , Αριθμός Πολωνών: 1 , Αριθμός σταδίων: 2 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 30 μοίρες έως 110 μοίρες. φά , Συνολικό βάθος: 1 13 / 16 " , Συνολικό ύψος: 5 11 / 16 " , Συνολικό μήκος: 5.75 " , Συνολικό πλάτος: 1 5 / 8 " , Φάση: 1 , Αξιολόγηση καθήκοντος πιλότου: 125 VA @ 24 έως 600 V AC , Αντιστατικοί ενισχυτές @ 208V AC: 9.2A , Κλίμακα: Φαρενάιτ , Σχήμα: ορθογώνιο παραλληλόγραμμο , Ενέργεια εναλλαγής: Άνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο , Τάση: 120 έως 270V AC , Εύρος τάσης: 24 έως 600 VAC