Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2NNT1 Τάση γραμμής T-stat -30 έως 110 F Spdt x 2 | AC2WNP

DAYTON 2NNT1 Τάση γραμμής T-stat -30 έως 110 F Spdt x 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2WNP Μοντέλο: 2NNT1
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
€302.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
Τριχοειδές μήκος60 "
ΧρώμαΓυαλισμένο
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V15A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V22A
Περιοχή ελέγχου30 βαθμοί έως 110 βαθμοί F
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 120V16A
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 240V8A
Κλείδωμα δρομέα ψύξης @ 120V96A
Κλείδωμα δρομέα ψύξης @ 240V48A
Βάθος2.125 "
Διαφορικός3.5 βαθμοί F
Τύπος περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V16A
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC8A
Ύψος4.5 "
Επαγωγικά Amps @ 120V16A
Επαγωγικά Amps @ 240V8A
Τάση Εισόδου24 έως 600 VAC
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V96A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V48A
Αριθμός σταδίων2
Αριθμός διακοπτών2
Συνολικό μήκος5.75 "
Πιλοτικές επαφές (VA)125VA
Ανθεκτικό Amps @ 208VAC22A
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.3 / 16 "
Τύπος αισθητήραΥδραυλικό τριχοειδές
Εναλλαγή δράσηςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο
Τύπος διακόπτη2 SPDT
Θερμ. Ευαισθησία+/- 1.5 βαθμοί F
Νήμα NPT1/2 "νοκ άουτ
Εύρος τάσης24 έως 600 VAC
Πλάτος2.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ9032100060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Επαγωγικές Amps @ 208V (9.2A)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΤύπος αισθητήραΤύπος διακόπτηΠλάτοςΤιμή
DAYTON 1UHH3 Line Voltage Control, 2 Stage, Grey, Analog | AB3NCE 1UHH3Γκρί2.25 "Τυπικό περίβλημα5.75 "Ενσωματωμένο σε υδραυλικό πηνίο αέρα(2) SPDT2.25 "€161.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2NNT1 Τάση γραμμής T-stat -30 έως 110 F Spdt x 2
€302.75 /μονάδα