PARKER Γρήγοροι σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ατσάλι Non Spill, θηλές σειράς FS


Φίλτρα
Υλικό σώματος: 316 SS , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 2000 Psi , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -15 βαθμούς F , Υλικό σφραγίδας: fluorocarbon , Τύπος νήματος: Γυναίκα , Τύπος βαλβίδας: Χωρίς διαρροή
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FS-1002-16FP
1"NPT50 Gal / λεπτό1-11 1 / 2 "€379.76
RFQ
A
FS-502-8FP
1 / 2 "NPT12 Gal / λεπτό1 / 2-14 "€163.25
RFQ
A
FS-752-12FP
3 / 4 "NPT28 Gal / λεπτό3 / 4-14 "€312.27
RFQ
A
FS-372-6FP
3 / 8 "NPT6 Gal / λεπτό3 / 8-18 "€142.40
RFQ
A
FS-372-8FO
3 / 8 "UNF6 Gal / λεπτό3 / 4-16€212.18
RFQ

Γρήγοροι σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ατσάλι Non Spill, θηλές σειράς FS

Οι θηλές της σειράς Parker FS συνδέονται με τους ζεύκτες της σειράς FS υπό λειτουργία push-to-connect για υδραυλικές εφαρμογές σε συστήματα μεταφοράς διαβρωτικών μέσων, επεξεργασίας τροφίμων και χημικών συστημάτων διανομής και επεξεργασίας. Αυτοί οι σύνδεσμοι που δεν χυθούν με βαλβίδες καθαρής όψης μειώνουν τη διαρροή και την είσοδο αέρα ενώ συνδέουν ή αποσυνδέουν τις γραμμές υγρού για την ελαχιστοποίηση της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Έχουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα με σφράγιση φθοράνθρακα και άκρα θύρας NPT / UNF για αντοχή, αντοχή στη διάβρωση και στεγανές λειτουργίες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των θηλών, που διατίθενται σε μεγέθη ζεύξης 3/8, 1/2, 3/4 και 1 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;