Εναλλαγή των συγκροτημάτων ατράκτου σφιγκτήρα χρησιμοποιούνται για την παροχή μη σήμανσης, ασφαλούς σύσφιξης / συγκράτησης ενός τεμαχίου εργασίας. Συνδέονται σε σφιγκτήρες εναλλαγής μέσω των βραχιόνων σύσφιξης. Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου έχουν χαλύβδινη κατασκευή και διατίθενται σε επίπεδες, στρογγυλεμένες και περιστρεφόμενες μύτες νεοπρενίου σε στυλ ποδιού. Επίπεδη άκρη συγκολλημένο νεοπρένιο Οι άξονες εξασφαλίζουν βέλτιστη λειτουργικότητα και απόδοση κατά τις εργασίες συγκόλλησης, διάτρησης και φρεζαρίσματος στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Διαθέτουν αυτοκρατορικά σπειρώματα για γρήγορη στερέωση σε ράβδους σύσφιξης χειροκίνητων σφιγκτήρων. Αυτές οι μονάδες έχουν ανθεκτική στο λάδι, κατασκευή χωρίς LABS (σιλικόνη) με μύτη νεοπρενίου για χημική σταθερότητα και λειτουργική ευελιξία σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς C. Οι μύτες νεοπρενίου αποτρέπουν περαιτέρω τη φθορά των επιφανειών εργασίας. Οι μύτες από καουτσούκ νεοπρενίου έχουν σκληρότητα 80 Shore A που αποτρέπει τη ζημιά που προκαλείται από τριβή / συστροφή / κάμψη του τεμαχίου εργασίας. Διατίθενται με παξιμάδια μαρμελάδας για να χωρέσουν υλικά διαφορετικού πάχους, επιτρέποντας ρυθμίσεις μεταξύ της απόστασης σύσφιξης. Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 267208 έχει μεταλλικό σώμα με σπείρωμα 5/8-11 και μαύρη μύτη πλάτους καπακιού 1.38 ιντσών. Ο άξονας έχει μήκος 5 ίντσες για προσαρμογή ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον άξονα σε παραλλαγές με μήκη που κυμαίνονται από 1 έως 5.75 ίντσες.
Χρήσεις:
Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 267208 προσαρμόζεται σε εφαρμογές, όπως συγκόλληση, διάτρηση και φρέζα στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Χρησιμοποιείται ιδανικά με χειροκίνητο σφιγκτήρα για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Η άτρακτος με επίπεδη άκρη Destaco 267208 προσαρτάται στον βραχίονα σύσφιξης των χειροκίνητων σφιγκτήρων για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
- Διαθέτει κατασκευή από νεοπρένιο μαύρου χρώματος για χημική αντοχή, ανθεκτικότητα και αποφυγή φθορά του τεμαχίου εργασίας.
- Αυτός ο άξονας έχει ιδιότητες αντοχής στο λάδι και χωρίς σιλικόνη για εξαιρετική διάρκεια ζωής.
- Προσφέρει σκληρότητα έως και 80 Shore A για αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία.
- Αυτός ο άξονας μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς C.
- Συνοδεύεται από παξιμάδια μαρμελάδας που επιτρέπουν ρυθμίσεις της απόστασης σύσφιξης για τεμάχια διαφορετικού πάχους.
- Ο άξονας έχει σπειρώματα 5/8-11 για εύκολη εγκατάσταση ενώ αποτρέπει τη χαλάρωση ενός τεμαχίου εργασίας λόγω κραδασμών/κίνησης.
- Έχει μήκος 5 ίντσες και πλάτος καπακιού 1.38 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Χειροκίνητοι σφιγκτήρες Destaco: Αυτοί οι σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται μαζί με την άτρακτο με επίπεδη άκρη Destaco 267208 για συγκράτηση / σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας χωρίς να καταστρέφεται η συσφιγμένη επιφάνεια.
- Ροδέλα με φλάντζα: Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει αυτές τις ροδέλες με φλάντζα για τη στερέωση των αξόνων σε σταθερή θέση.
- Ανταλλακτικά καλύμματα / άκρες: Αυτά τα ανταλλακτικά άκρα ή καπάκια χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων άκρων νεοπρενίου του συγκροτήματος ατράκτου.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο άξονας με επίπεδη άκρη Destaco 267208 είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο άξονας με επίπεδη μύτη Destaco 267208 έχει σώμα με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση στη ράβδο σύσφιξης ενός χειροκίνητου σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Υπάρχουν άλλες παραλλαγές του άξονα Destaco 267208 διαθέσιμες στο Raptor Supplies?
A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει επίσης Destaco νεοπρένιο με μετρικό σπείρωμα άτρακτοι, περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών, στρογγυλεμένες άξονες και εξαγωνικές άξονες κεφαλής.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ατράκτων με επίπεδες άκρες και των ατράκτων με περιστρεφόμενο πόδι;
Α. Οι συγκολλημένοι άξονες με επίπεδη άκρη χρησιμοποιούνται για τη μείωση της σήμανσης σε εύθραυστες ή γυαλισμένες επιφάνειες, ενώ οι περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών χρησιμοποιούνται όταν ένα τεμάχιο εργασίας με μεγάλη επιφάνεια πρέπει να συσφίγγεται.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Ο όρος "δύναμη ή ικανότητα συγκράτησης" υποδηλώνει την ιδανική αντοχή του σφιγκτήρα για τη συγκράτηση του εξοπλισμού, των τεμαχίων προς κατεργασία ή της λαμαρίνας στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων βιομηχανικών εφαρμογών. Η δύναμη συγκράτησης μετράται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής του σφιγκτήρα, επομένως δεν παρέχει ένα πρακτικό μέτρο της χωρητικότητας του σφιγκτήρα. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης υποδηλώνει την πραγματική δύναμη που ασκείται από τον σφιγκτήρα στα τεμάχια εργασίας για τη συγκράτηση τους. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, λόγω πολλών παραγόντων, όπως η θέση της ατράκτου στη ράβδο σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco;
A. Συνιστάται ένα γράσο ζεύξης, όπως το Mobil XTC για χρήση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Χρησιμοποιούνται οι σφιγκτήρες Destaco για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης;
A. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco έχουν βαθμολόγηση φορτίου μόνο για εφαρμογές σύσφιξης. Δεν έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.