Εναλλαγή των συγκροτημάτων ατράκτου σφιγκτήρα είναι στερεωμένα σε έναν σφιγκτήρα εναλλαγής για να συσφίγγουν ή να συγκρατούν με ασφάλεια ένα τεμάχιο εργασίας κατά τη διάρκεια εφαρμογών συγκόλλησης, διάτρησης και φρεζαρίσματος στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου έχουν χαλύβδινη κατασκευή και διατίθενται σε επίπεδες, στρογγυλεμένες και περιστρεφόμενες μύτες νεοπρενίου σε στυλ ποδιού. Επίπεδη άκρη συγκολλημένο νεοπρένιο Οι άξονες έχουν αυτοκρατορικά σπειρώματα για γρήγορη στερέωση σε ράβδους σύσφιξης χειροκίνητων σφιγκτήρων. Διαθέτουν ανθεκτική στο λάδι, κατασκευή χωρίς LABS (σιλικόνη) με μύτη νεοπρενίου για σύσφιξη βαρέως τύπου ενώ αποτρέπουν το στίγμα / σήμανση των επιφανειών εργασίας λόγω υψηλής πίεσης λειτουργίας ή δύναμης σύσφιξης. Οι μύτες νεοπρενίου είναι χημικά σταθερές και μπορούν να αντέξουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς C. Οι λαστιχένιες μύτες νεοπρενίου έχουν σκληρότητα 80 Shore A για την αποφυγή ζημιών που σχετίζονται με την τριβή / συστροφή / κάμψη στο τεμάχιο εργασίας, τον άξονα ή τον σφιγκτήρα. Έρχονται με παξιμάδια μαρμελάδας που επιτρέπουν προσαρμογές μεταξύ των αποστάσεων σύσφιξης για να χωρέσουν υλικά διαφορετικού πάχους. Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 202208 έχει μεταλλικό σώμα με σπείρωμα 1/4-20 και μύτη νεοπρενίου πλάτους καπακιού 0.63 ιντσών. Ο άξονας έχει μήκος 1.63 ίντσες για προσαρμογή ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies παρέχει αυτόν τον άξονα σε παραλλαγές με μήκη που κυμαίνονται από 1 έως 5.75 ίντσες.
Χρήσεις:
Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 202208 χρησιμοποιείται ιδανικά με χειροκίνητους σφιγκτήρες για τη συγκράτηση των τεμαχίων κατά τη διάρκεια εργασιών συγκόλλησης, διάτρησης και φρεζαρίσματος στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο άξονας Destaco 202208 είναι προσαρτημένος στη ράβδο σύσφιξης χειροκίνητων σφιγκτήρων για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
- Είναι εξοπλισμένο με μύτη νεοπρενίου που παρέχει ιδιότητες ανθεκτικές στο λάδι και χωρίς σιλικόνη για εξαιρετική διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα.
- Το άκρο που είναι κατασκευασμένο από νεοπρένιο αποτρέπει τη φθορά / ζημιά στην επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας λόγω της μεγάλης δύναμης συγκράτησης.
- Έχει σκληρότητα 70 - 80 Shore A και μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς C.
- Αυτός ο άξονας έχει 1/4-20 σπειρώματα για εύκολη εγκατάσταση και αντοχή σε κραδασμούς/κίνηση.
- Παρέχεται με παξιμάδια μαρμελάδας για να επιτρέπει ρυθμίσεις ανάλογα με το μέγεθος και το πάχος του τεμαχίου εργασίας.
- Ο άξονας έχει μήκος 1.63 ίντσες και πλάτος καπακιού 0.63 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Χειροκίνητοι σφιγκτήρες Destaco: Αυτοί οι σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται με την άτρακτο με επίπεδη άκρη Destaco 202208 για συγκράτηση / σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας χωρίς να καταστρέφεται η συσφιγμένη επιφάνεια.
- Ροδέλλες με φλάντζα και συγκρατητές μπουλονιών: Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει αυτές τις ροδέλες και τα μπουλόνια συγκράτησης για τη στερέωση του προσαρτημένου άξονα σε σταθερή θέση.
- Ανταλλακτικά καλύμματα / άκρες: Αυτά τα ανταλλακτικά άκρα ή καπάκια χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων άκρων νεοπρενίου του συγκροτήματος ατράκτου.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Το συγκρότημα ατράκτου σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 202208 συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική υγεία, η ασφάλεια του χρήστη και η αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο άξονας με επίπεδη άκρη Destaco 202208 διαθέτει κορμί με σπείρωμα για ασφαλή στερέωση στον βραχίονα σύσφιξης ενός χειροκίνητου σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Υπάρχουν άλλες παραλλαγές του άξονα Destaco 202208 διαθέσιμες στο Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει μια παρόμοια άτρακτο με 2.13 ιντσών μήκος. Προσφέρουμε επίσης Destaco νεοπρένιο με μετρικό σπείρωμα άτρακτοι, περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών, στρογγυλεμένες άξονες και εξαγωνικές άξονες κεφαλής.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ατράκτων με επίπεδες άκρες και των ατράκτων με περιστρεφόμενο πόδι;
Α. Οι συγκολλημένοι άξονες με επίπεδη άκρη χρησιμοποιούνται για τη μείωση της σήμανσης σε εύθραυστες ή γυαλισμένες επιφάνειες, ενώ οι περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών χρησιμοποιούνται όταν ένα τεμάχιο εργασίας με μεγάλη επιφάνεια πρέπει να συσφίγγεται.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Ο όρος "δύναμη ή ικανότητα συγκράτησης" υποδηλώνει την ιδανική αντοχή του σφιγκτήρα για τη συγκράτηση του εξοπλισμού, των τεμαχίων προς κατεργασία ή της λαμαρίνας στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων βιομηχανικών εφαρμογών. Η δύναμη συγκράτησης μετράται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής του σφιγκτήρα, επομένως δεν παρέχει ένα πρακτικό μέτρο της χωρητικότητας του σφιγκτήρα. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης υποδηλώνει την πραγματική δύναμη που ασκείται από τον σφιγκτήρα στα τεμάχια εργασίας για τη συγκράτηση τους. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, λόγω πολλών παραγόντων, όπως η θέση του άξονα στη ράβδο σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco;
A. Συνιστάται ένα γράσο ζεύξης, όπως το Mobil XTC για χρήση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας.
Ε. Χρησιμοποιούνται οι σφιγκτήρες Destaco για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης;
A. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco έχουν βαθμολόγηση φορτίου μόνο για εφαρμογές σύσφιξης. Δεν έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.