Το συγκρότημα ατράκτου σφιγκτήρα μεταγωγής Destaco 105208 ή ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη είναι μια ράβδος με σπείρωμα με ελαστικό πώμα, που χρησιμοποιείται για τη στερέωση υλικών στις επιφάνειες εργασίας. Αυτό εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση και λειτουργικότητα για εφαρμογές συγκόλλησης, διάτρησης και φρεζαρίσματος στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο άξονας θα εξαλείψει την πιθανότητα παραμόρφωσης όταν φθαρεί το ελαστικό πώμα και θα προστατεύσει τους σφιγκτήρες εναλλαγής από ζημιά που προκαλείται από τριβή, συστροφή ή κάμψη, χρησιμεύοντας ως ανταλλακτική μονάδα. Το συγκρότημα ατράκτου σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 105208 μπορεί να ρυθμιστεί για να δέχεται υλικά διαφορετικού πάχους και μπορεί να τοποθετηθεί σε συμβατούς σφιγκτήρες εναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων χειροκίνητων, ηλεκτρικών και υδραυλικών σφιγκτήρων. Ο άξονας διαθέτει κατασκευή από νεοπρένιο για να επιδεικνύει χημική σταθερότητα διατηρώντας την ευελιξία σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς Κελσίου και εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δύναμη σύσφιξης. Επιπλέον, η άτρακτος νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 105208 είναι εξοπλισμένη με μύτη νεοπρενίου για ελαχιστοποίηση των σημαδιών και περιλαμβάνει ρυθμιστές παξιμαδιών μαρμελάδας για τη μέτρηση των αποστάσεων σύσφιξης. Λόγω των ιδιοτήτων του που είναι ανθεκτικό στο λάδι και χωρίς σιλικόνη, προσφέρει εξαιρετική διάρκεια ζωής και σκληρότητα 70 - 80 Shore A.
Χρήσεις:
Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 105208 είναι ιδανικός για εφαρμογές όπως συγκόλληση, διάτρηση και φρεζάρισμα, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Χρησιμοποιείται ιδανικά με χειροκίνητους σφιγκτήρες για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο άξονας με επίπεδη άκρη Destaco 105208 έχει κατασκευή από νεοπρένιο κόκκινου χρώματος για ανθεκτικότητα.
- Προσφέρει σκληρότητα έως 80 Shore A.
- Αυτός ο άξονας είναι ικανός να ανέχεται θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς Κελσίου.
- Το συγκρότημα ατράκτου σφιγκτήρα μεταγωγής Destaco 105208 έχει ιδιότητες αντοχής στο λάδι και χωρίς σιλικόνη για εξαιρετική διάρκεια ζωής.
- Η άτρακτος με επίπεδη άκρη έχει μύτη κατασκευασμένη από νεοπρένιο για να αποτρέπεται η φθορά.
- Παρέχεται με παξιμάδια μαρμελάδας για να επιτρέπεται η ρύθμιση της απόστασης σύσφιξης.
- Το σώμα με σπείρωμα του συγκροτήματος ατράκτου του σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 105208 επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση.
- Αυτός ο άξονας είναι διαμορφωμένος με αυτοκρατορικά σπειρώματα για να παρέχει μεγάλη περιοχή τάσης στη διατομή των βιδών και να εγγυάται αντοχή στους κραδασμούς.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Χειροκίνητοι σφιγκτήρες Destaco: Αυτοί οι σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται με την άτρακτο με επίπεδη άκρη Destaco 105208 για συγκράτηση / σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας χωρίς να καταστρέφονται οι σφιγμένες επιφάνειες.
- Φλαντζωτές ροδέλες Destaco: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα έχουν σχεδιαστεί για τη στερέωση του άξονα σε σταθερή θέση.
- Ανταλλακτικά καλύμματα / άκρες Destaco: Αυτά τα ανταλλακτικά άκρα ή καπάκια χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων άκρων νεοπρενίου του συγκροτήματος ατράκτου.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Η άτρακτος με επίπεδη άκρη Destaco 105208 πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία και ασφάλεια και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο άξονας με επίπεδη μύτη Destaco 105208 έχει σώμα με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση στη ράβδο σύσφιξης ενός χειροκίνητου σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Υπάρχουν άλλες παραλλαγές του άξονα Destaco 105208 διαθέσιμες στο Raptor Supplies?
A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει επίσης Destaco νεοπρένιο με μετρικό σπείρωμα άτρακτοι, περιστρεφόμενο πόδι άτρακτοι, στρογγυλοί συνδεδεμένοι άξονες και εξαγωνικοί άξονες κεφαλής.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ατράκτων με επίπεδες άκρες και των ατράκτων με περιστρεφόμενο πόδι;
Α. Οι συγκολλημένοι άξονες με επίπεδη άκρη χρησιμοποιούνται για τη μείωση της σήμανσης σε εύθραυστες ή γυαλισμένες επιφάνειες, ενώ οι περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών χρησιμοποιούνται όταν ένα τεμάχιο εργασίας με μεγάλη επιφάνεια πρέπει να συσφίγγεται.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Ο όρος δύναμη συγκράτησης ή χωρητικότητα υποδηλώνει την ιδανική αντοχή του σφιγκτήρα για τη συγκράτηση του εξοπλισμού, των τεμαχίων εργασίας ή της λαμαρίνας σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων βιομηχανικών εφαρμογών. Η δύναμη συγκράτησης μετράται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής του σφιγκτήρα, επομένως δεν παρέχει ένα πρακτικό μέτρο της χωρητικότητας του σφιγκτήρα. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης υποδηλώνει την πραγματική δύναμη που ασκείται από τον σφιγκτήρα στα τεμάχια εργασίας για τη συγκράτηση τους. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, λόγω πολλών παραγόντων, όπως η θέση του άξονα στη ράβδο σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco;
A. Συνιστάται ένα γράσο ζεύξης, όπως το Mobil XTC για χρήση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Χρησιμοποιούνται οι σφιγκτήρες Destaco για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης;
A. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco έχουν βαθμολόγηση φορτίου μόνο για εφαρμογές σύσφιξης. Δεν έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.