Το συγκρότημα ατράκτου με σφιγκτήρα μεταγωγής Destaco 215208 ή ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη είναι μια ράβδος με σπείρωμα με ελαστικό πώμα, που χρησιμοποιείται για τη στερέωση υλικών στις επιφάνειες εργασίας. Όταν το ελαστικό πώμα αρχίζει να φθείρεται, αυτός ο άξονας εξαλείφει τον κίνδυνο παραμόρφωσης και λειτουργεί ως μονάδα αντικατάστασης για τους σφιγκτήρες εναλλαγής για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους και να τους προστατεύει από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη. Αυτός ο σφιγκτήρας εξασφαλίζει βέλτιστη λειτουργικότητα και απόδοση κατά τις εργασίες συγκόλλησης, διάτρησης και φρεζαρίσματος στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Ο άξονας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να δέχεται υλικά διαφορετικού πάχους και μπορεί να τοποθετηθεί σε συμβατούς σφιγκτήρες εναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων χειροκίνητων, ηλεκτρικών και υδραυλικών σφιγκτήρων. Ο άξονας διαθέτει κατασκευή νεοπρενίου για να επιδεικνύει χημική σταθερότητα διατηρώντας την ευελιξία σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς Κελσίου. Παρέχεται με παξιμάδια μαρμελάδας για προσαρμογές μεταξύ των αποστάσεων σύσφιξης. Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 215208 έχει ιδιότητες ανθεκτικές στο λάδι και χωρίς σιλικόνη για εξαιρετική διάρκεια ζωής και προσφέρει σκληρότητα έως και 80 Shore A.
Χρήσεις:
Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 215208 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως φρεζάρισμα, συγκόλληση και διάτρηση, στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο άξονας με επίπεδη άκρη Destaco 215208 έχει κατασκευή από νεοπρένιο κόκκινου χρώματος για ανθεκτικότητα.
- Παρέχεται με παξιμάδια μαρμελάδας για να επιτρέπεται η ρύθμιση της απόστασης σύσφιξης.
- Το σώμα με σπείρωμα αυτού του εξαρτήματος επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση.
- Αυτός ο άξονας είναι ικανός να ανέχεται θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς Κελσίου.
- Έχει ιδιότητες αντοχής στο λάδι και χωρίς σιλικόνη για εξαιρετική διάρκεια ζωής.
- Η άτρακτος με επίπεδη μύτη Destaco 215208 είναι διαμορφωμένη με μετρικά σπειρώματα για να παρέχει μεγάλη περιοχή τάσης στη διατομή των βιδών και να εγγυάται αντοχή στους κραδασμούς.
- Προσφέρει σκληρότητα έως 80 Shore A.
- Αυτή η άτρακτος με επίπεδη άκρη έχει μύτη κατασκευασμένη από νεοπρένιο για να αποτρέπεται η φθορά.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη μύτη Destaco 215208 είναι συμβατός με διάφορους σφιγκτήρες Destaco, συμπεριλαμβανομένων των 2002-U, 2002-UB, 2002-UR, 2002-UBR, 2002-U207, 2002-UR207-U, 2017-UR2017-U και XNUMX.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο άξονας με επίπεδη άκρη Destaco 215208 είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο άξονας με επίπεδη άκρη Destaco 215208 διαθέτει σώμα με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Υπάρχουν άλλες παραλλαγές ατράκτου διαθέσιμες στο Raptor Supplies?
A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει επίσης Destaco περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών, στρογγυλεμένες άξονες και εξαγωνικές άξονες κεφαλής.
Ε. Ποια άλλη παραλλαγή αυτού του άξονα Destaco είναι διαθέσιμη;
A. Οι άξονες Destaco διατίθενται επίσης σε παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα, παρέχοντας απόδοση χωρίς διάβρωση και βελτιωμένη διάρκεια ζωής. Ζητήστε μια προσφορά για αυτούς τους άξονες Raptor Supplies.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ατράκτων με επίπεδες άκρες και των ατράκτων με περιστρεφόμενο πόδι;
Α. Οι άξονες με επίπεδη άκρη μειώνουν το σημάδι σε εύθραυστες ή γυαλισμένες επιφάνειες, ενώ οι περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών χρησιμοποιούνται όπου χρειάζεται σύσφιξη μεγάλης περιοχής.
Ε. Ποιος άξονας είναι καλύτερος - νεοπρένιο ή ανοξείδωτος χάλυβας;
Α. Και οι δύο άξονες έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά λόγω της κατασκευής τους. Οι άξονες νεοπρενίου έχουν μύτες κατασκευασμένες από νεοπρένιο για να αποτρέπουν τη φθορά κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης και παρουσιάζουν χημική σταθερότητα διατηρώντας την ευελιξία σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Οι άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζουν παρατεταμένη διάρκεια ζωής λόγω των αντιδιαβρωτικών ιδιοτήτων τους και εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό σε εξαιρετικά υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.