Το συγκρότημα ατράκτου με σφιγκτήρα μεταγωγής Destaco 240208 ή ο άξονας νεοπρενίου με κολλημένο επίπεδο άκρο είναι μια ράβδος με σπείρωμα με ελαστικό πώμα, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στερέωση υλικών στις επιφάνειες εργασίας. Αυτό εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση και λειτουργικότητα σε εφαρμογές συγκόλλησης, διάτρησης και φρεζαρίσματος στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Αυτό το συγκρότημα ατράκτου σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 240208 θα εξαλείψει την πιθανότητα παραμόρφωσης όταν φθείρεται το ελαστικό πώμα και θα προστατεύσει τους σφιγκτήρες εναλλαγής από ζημιά που προκαλείται από τριβή / συστροφή / κάμψη, χρησιμεύοντας ως μονάδα αντικατάστασης για τους σφιγκτήρες εναλλαγής. Ο άξονας μπορεί να ρυθμιστεί για να δέχεται υλικά διαφορετικού πάχους και μπορεί να τοποθετηθεί σε συμβατούς σφιγκτήρες εναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων χειροκίνητων, ηλεκτρικών και υδραυλικών σφιγκτήρων. Ο άξονας διαθέτει κατασκευή νεοπρενίου για να επιδεικνύει χημική σταθερότητα διατηρώντας την ευελιξία σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς Κελσίου, καθώς και εξασφαλίζοντας μέγιστη δύναμη σύσφιξης. Επιπλέον, το συγκρότημα ατράκτου σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 240208 είναι εξοπλισμένο με μύτη νεοπρενίου για την ελαχιστοποίηση των σημαδιών και περιλαμβάνει ρυθμιστές παξιμαδιών μαρμελάδας για τη μέτρηση των αποστάσεων σύσφιξης. Λόγω των ιδιοτήτων του που είναι ανθεκτικό στο λάδι και χωρίς σιλικόνη, αυτός ο άξονας προσφέρει εξαιρετική διάρκεια ζωής και σκληρότητα 70 - 80 Shore A. Διαθέτει χωρητικότητα συγκράτησης 750 lb.
Χρήσεις:
Το συγκρότημα ατράκτου σφιγκτήρα μεταγωγής Destaco 240208 ή ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως συγκόλληση, διάτρηση και φρέζα, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο άξονας με επίπεδη άκρη Destaco 240208 έχει κατασκευή από νεοπρένιο κόκκινου χρώματος για ανθεκτικότητα.
- Προσφέρει σκληρότητα 70 - 80 Shore A.
- Αυτός ο άξονας είναι ικανός να ανέχεται θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς Κελσίου.
- Το συγκρότημα ατράκτου σφιγκτήρα μεταγωγής Destaco 240208 έχει ιδιότητες αντοχής στο λάδι και χωρίς σιλικόνη για εξαιρετική διάρκεια ζωής.
- Η άτρακτος με επίπεδη άκρη έχει μύτη κατασκευασμένη από νεοπρένιο για να αποτρέπεται η φθορά.
- Παρέχεται με παξιμάδια μαρμελάδας για να επιτρέπεται η ρύθμιση της απόστασης σύσφιξης.
- Το σώμα με σπείρωμα του συγκροτήματος ατράκτου του σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 240208 επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση.
- Αυτός ο άξονας έχει διαμορφωθεί με μετρικά σπειρώματα για να παρέχει μια μεγάλη περιοχή τάσης στη διατομή των βιδών και να εγγυάται την αντοχή στους κραδασμούς.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Οι σφιγκτήρες εναλλαγής Series Destaco 817, 827, 235 και 2010 μπορούν να φιλοξενήσουν αυτόν τον άξονα με κολλημένο επίπεδο άκρο 240208.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Το συγκρότημα ατράκτου σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 240208 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 και το ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο άξονας με επίπεδη μύτη Destaco 2240208 έχει σώμα με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Διατίθενται άλλες παραλλαγές ατράκτων Raptor Supplies?
A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει επίσης Destaco περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών, στρογγυλεμένες άξονες και εξαγωνικές άξονες κεφαλής.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ατράκτων με επίπεδες άκρες και των ατράκτων με περιστρεφόμενο πόδι;
A. Οι άξονες με επίπεδες μύτες μειώνουν το σημάδι σε εύθραυστες ή γυαλισμένες επιφάνειες, ενώ οι περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών χρησιμοποιούνται όπου πρέπει να συσφίξετε μεγάλες περιοχές.
Ε. Ποιος άξονας είναι καλύτερος - νεοπρένιο ή ανοξείδωτος χάλυβας;
Α. Και οι δύο άξονες έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά λόγω της κατασκευής. Οι άξονες νεοπρενίου έχουν μύτες κατασκευασμένες από νεοπρένιο για να αποτρέπουν τη φθορά κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης καθώς και να επιδεικνύουν χημική σταθερότητα διατηρώντας την ευελιξία σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Οι άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζουν παρατεταμένη διάρκεια ζωής με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και επίσης εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό σε εξαιρετικά υψηλές & χαμηλές θερμοκρασίες.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.