Εναλλαγή των συγκροτημάτων ατράκτου σφιγκτήρα είναι ιδανικά για μη σήμανση, ασφαλή σύσφιξη / συγκράτηση ενός τεμαχίου εργασίας. Συνδέονται σε βραχίονες σύσφιξης των σφιγκτήρων εναλλαγής. Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου είναι κατασκευασμένα από χάλυβα και διατίθενται σε επίπεδες, στρογγυλεμένες και περιστρεφόμενες μύτες νεοπρενίου σε στυλ ποδιού. Επίπεδη άκρη συγκολλημένο νεοπρένιο Οι άξονες παρέχουν βέλτιστη λειτουργικότητα και απόδοση κατά τις εργασίες συγκόλλησης, διάτρησης και φρεζαρίσματος στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Διαθέτουν αυτοκρατορικά σπειρώματα για γρήγορη στερέωση σε ράβδους σύσφιξης χειροκίνητων σφιγκτήρων. Αυτοί οι άξονες έχουν ανθεκτική στο λάδι, κατασκευή χωρίς LABS (σιλικόνη) με μύτη νεοπρενίου για χημική σταθερότητα και λειτουργικότητα σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς C ενώ εξασφαλίζουν μέγιστη δύναμη σύσφιξης. Οι μύτες νεοπρενίου αποτρέπουν περαιτέρω τη φθορά των επιφανειών εργασίας που προκαλούνται λόγω της υψηλής δύναμης σύσφιξης. Οι μύτες από καουτσούκ από νεοπρένιο έχουν σκληρότητα 80 Shore A για την αποφυγή ζημιών που σχετίζονται με την τριβή / συστροφή / κάμψη. Διατίθενται με παξιμάδια μαρμελάδας για τη ρύθμιση του άξονα σύμφωνα με τεμάχια εργασίας διαφορετικού πάχους. Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 247208 έχει μεταλλικό σώμα με σπείρωμα 1/2-13 και μύτη νεοπρενίου πλάτους καπακιού 1.18 ιντσών. Ο άξονας έχει μήκος 3.87 ίντσες για προσαρμογή ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον άξονα σε παραλλαγές με μήκη που κυμαίνονται από 1 έως 5.75 ίντσες.
Χρήσεις:
Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 247208 είναι κατάλληλος για διάφορες εφαρμογές, όπως εργασίες συγκόλλησης, διάτρησης και φρεζαρίσματος στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Χρησιμοποιείται ιδανικά με χειροκίνητο σφιγκτήρα για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο άξονας με επίπεδη άκρη Destaco 247208 συνδέεται με τη ράβδο σύσφιξης των χειροκίνητων σφιγκτήρων για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
- Διαθέτει κατασκευή από νεοπρένιο για αντοχή σε λάδια και χημικά και αποτρέποντας τη φθορά του τεμαχίου εργασίας.
- Αυτός ο άξονας έχει ιδιότητες χωρίς LABS (σιλικόνη) για εξαιρετική διάρκεια ζωής.
- Έχει σκληρότητα 80 Shore A για αποφυγή κάμψης / σπάσιμο λόγω σκληρής χρήσης.
- Αυτός ο άξονας μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς C.
- Συνοδεύεται από παξιμάδια μαρμελάδας για ρύθμιση της απόστασης σύσφιξης ανάλογα με το πάχος του τεμαχίου εργασίας.
- Ο άξονας έχει 1/2-13 αυτοκρατορικά σπειρώματα για εύκολη εγκατάσταση ενώ αποτρέπει τη χαλάρωση ενός τεμαχίου εργασίας λόγω κραδασμών/κίνησης.
- Έχει μήκος 3.87 ίντσες και πλάτος καπακιού 1.18 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Χειροκίνητοι σφιγκτήρες Destaco: Αυτοί οι σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται μαζί με την άτρακτο με επίπεδη άκρη Destaco 247208 για συγκράτηση / σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας χωρίς να καταστρέφεται η συσφιγμένη επιφάνεια.
- Ροδέλλες με φλάντζα και συγκρατητές μπουλονιών: Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει αυτές τις ροδέλες και τα μπουλόνια συγκράτησης για τη στερέωση του προσαρτημένου άξονα σε σταθερή θέση.
- Ανταλλακτικά καλύμματα / άκρες: Αυτά τα ανταλλακτικά άκρα ή καπάκια χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων άκρων νεοπρενίου του συγκροτήματος ατράκτου.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο άξονας με επίπεδη άκρη Destaco 247208 είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο άξονας με επίπεδη μύτη Destaco 247208 έχει σώμα με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση στη ράβδο σύσφιξης ενός χειροκίνητου σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Υπάρχουν άλλες παραλλαγές του άξονα Destaco 247208 διαθέσιμες στο Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει μια παρόμοια άτρακτο έχοντας 5 / 8-11 αυτοκρατορικά νήματα. Προσφέρουμε επίσης Destaco νεοπρένιο με μετρικό σπείρωμα άτρακτοι, περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών, στρογγυλεμένες άξονες και εξαγωνικές άξονες κεφαλής.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ατράκτων με επίπεδες άκρες και των ατράκτων με περιστρεφόμενο πόδι;
Α. Οι συγκολλημένοι άξονες με επίπεδη άκρη χρησιμοποιούνται για τη μείωση της σήμανσης σε εύθραυστες ή γυαλισμένες επιφάνειες, ενώ οι περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών χρησιμοποιούνται όταν ένα τεμάχιο εργασίας με μεγάλη επιφάνεια πρέπει να συσφίγγεται.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Ο όρος "δύναμη ή ικανότητα συγκράτησης" υποδηλώνει την ιδανική αντοχή του σφιγκτήρα για τη συγκράτηση του εξοπλισμού, των τεμαχίων προς κατεργασία ή της λαμαρίνας στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων βιομηχανικών εφαρμογών. Η δύναμη συγκράτησης μετράται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής του σφιγκτήρα, επομένως δεν παρέχει ένα πρακτικό μέτρο της χωρητικότητας του σφιγκτήρα. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης υποδηλώνει την πραγματική δύναμη που ασκείται από τον σφιγκτήρα στα τεμάχια εργασίας για τη συγκράτηση τους. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, λόγω πολλών παραγόντων, όπως η θέση της ατράκτου στη ράβδο σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco;
A. Συνιστάται ένα γράσο ζεύξης, όπως το Mobil XTC για χρήση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας.
Ε. Χρησιμοποιούνται οι σφιγκτήρες Destaco για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης;
A. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco έχουν βαθμολόγηση φορτίου μόνο για εφαρμογές σύσφιξης. Δεν έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.