Επίπεδη άκρη συνδεδεμένη άτρακτος νεοπρενίου ίντσας
Αυτοί οι άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco είναι ράβδοι με σπείρωμα με ελαστικά πώματα που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση υλικών στις επιφάνειες εργασίας. Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου σφιγκτήρα εναλλαγής μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να χωρούν υλικά διαφορετικού πάχους και μπορούν να τοποθετηθούν σε συμβατούς σφιγκτήρες εναλλαγής (συμπεριλαμβανομένων χειροκίνητων, τροφοδοτικών και υδραυλικών σφιγκτήρων) για να τους προστατεύσουν από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / στρίψιμο / κάμψη, καθώς και για να διασφαλίσουν τη βέλτιστη λειτουργία και απόδοση στο φρεζάρισμα και τη βέλτιστη λειτουργία τρυπήματος τροφίμων. βιομηχανίες συσκευασίας. Όταν τα ελαστικά πώματα αρχίζουν να φθείρονται, αυτοί οι άξονες εξαλείφουν τον κίνδυνο αμαύρωσης λόγω των άκρων που είναι κατασκευασμένα από νεοπρένιο. Η κατασκευή από νεοπρένιο αυτών των ατράκτων παρουσιάζει χημική σταθερότητα διατηρώντας την ευελιξία σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (-22 βαθμούς έως 220 βαθμούς Φαρενάιτ). Εξασφαλίζουν επίσης παρατεταμένη διάρκεια ζωής και παρέχουν μέγιστη δύναμη σύσφιξης. Αυτοί οι ανθεκτικοί στο λάδι άξονες και οι άξονες χωρίς σιλικόνη περιλαμβάνουν παξιμάδια εμπλοκής για να επιτρέψουν προσαρμογές της απόστασης σύσφιξης καθώς και να διευκολύνουν την εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. Αυτοί οι άξονες προσφέρουν σκληρότητα έως και 85 Shore A και είναι διαθέσιμοι σε παραλλαγές #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8-16, M6, M8, M10 και M12, για γρήγορη στερέωση. Raptor Supplies.
Προσφέρουμε επίσης άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα για απόδοση ανθεκτική στη διάβρωση. Εάν θέλετε να τα παραγγείλετε, απλώς ζητήστε μια προσφορά για το ίδιο Raptor Supplies.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Αυτοί οι άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη της Destaco προσφέρουν έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους προσαρμόσιμους σε εφαρμογές όπως εργασίες συγκόλλησης, διάτρησης και φρεζαρίσματος στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Συχνές Ερωτήσεις
Πόση πίεση μπορεί να ασκήσει ένας σφιγκτήρας εναλλαγής;
Οι σφιγκτήρες εναλλαγής συγκράτησης της Destaco εφαρμόζουν προς τα κάτω δύναμη σύσφιξης αυξάνοντας το φορτίο που εφαρμόζεται μέσω μηχανισμών εναλλαγής. Μπορείτε να δείτε τη δύναμη σύσφιξης στην ίδια τη συσκευασία, η οποία καθορίζεται στο Newton (N). Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες με το μέγεθος του σφιγκτήρα εναλλαγής για να υπολογίσετε τον βαθμό πίεσης που θα πρέπει να ασκήσει το εργαλείο σε ένα κομμάτι ξύλου. Όσο μεγαλύτερο είναι το κομμάτι ξύλου, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που απαιτείται.
Τι κάνουν άλλες παραλλαγές ατράκτων Raptor Supplies προσφορά?
Raptor Supplies προσφέρει άξονες με επίπεδες άκρες Destaco, περιστρεφόμενους άξονες ποδιών, στρογγυλούς συγκολλημένους άξονες και εξαγωνικούς άξονες κεφαλής.
Η Destaco προσφέρει άξονες σε κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα;
Ναι, αυτοί οι άξονες Destaco διατίθενται επίσης σε παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα για να παρέχουν απόδοση χωρίς διάβρωση με βελτιωμένη διάρκεια ζωής. Ζητήστε μια προσφορά για αυτούς τους άξονες Raptor Supplies.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ατράκτων με επίπεδη άκρη και των ατράκτων με περιστρεφόμενο πόδι;
Οι άξονες με επίπεδες άκρες κολλημένες εξαλείφουν τα σημάδια σε εύθραυστες ή γυαλισμένες επιφάνειες, ενώ οι περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών χρησιμοποιούνται όπου χρειάζεται σύσφιξη μεγάλης περιοχής.
Ποιος άξονας είναι καλύτερος - νεοπρένιο ή ανοξείδωτος χάλυβας;
Και οι δύο παραλλαγές ατράκτου έχουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους. Οι άξονες νεοπρενίου έχουν άκρες κατασκευασμένες από νεοπρένιο για την αποφυγή φθορά κατά τη σύσφιξη καθώς και για την εμφάνιση χημικής σταθερότητας διατηρώντας την ευελιξία σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Ενώ, οι άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζουν παρατεταμένη διάρκεια ζωής με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό σε εξαιρετικά υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.
Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Η δύναμη σύσφιξης είναι η συνολική ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται στο τεμάχιο εργασίας κατά το κλείσιμο ή το κλείδωμα του σφιγκτήρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής. Γενικά είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Ωστόσο, η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η θέση του άξονα, η περιοχή του κυλίνδρου, η οπή του κυλίνδρου, το μήκος του βραχίονα σύσφιξης και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.