KERN AND SOHN Ζυγαριές πάγκου σειράς FXN-M


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 240 x 280 x 120 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 120 mm , Μήκος κατοικίας: 280 mm , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 95% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 236 x 195 mm , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: ζ, κιλά , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 195 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 236 mm
ΣτυλΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FXN 3K-3M
0.001Kg+/-0.001Kg0.02Kg500mg5g€589.34
B
FXN 6K-3M
0.002Kg+/-0.002Kg0.04Kg1g10g€589.34
C
FXN 10K-3M
0.005Kg+/-0.005Kg0.1Kg2g20g€589.34
D
FXN 30K-2M
0.01Kg+/-0.01Kg0.2Kg5g50g€589.34

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;