Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FXN 3K-3M, 3Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JUV

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FXN 3K-3M, Μέγ. Ζύγιση, 3g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JUV Μοντέλο: FXN 3K-3M
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
€589.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μπαταρία4 x 1.5 V Μέγεθος D
Εφεδρική μπαταρία500 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.001Kg
Πλάτος πεζών240mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης240 x 280 x 120 χιλιοστών
Ύψος στέγασης120 mm
Μήκος στέγασης280 mm
Γραμμικότητα+/-0.001Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος0.02Kg
ευανάγνωστο1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης236 x 195 mm
Αναπαραγωγικότητα0.001Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)500mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)5g
Μονάδεςζ, κιλά
Ικανότητα ζύγισης3kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης195 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας236 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.275
Ύψος πλοίου (cm)22.5
Μήκος πλοίου (cm)36.5
Πλάτος πλοίου (cm)32.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Τιμή
KERN AND SOHN FXN 10K-3M Πάγκος Ζυγαριά, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8JUQ FXN 10K-3M0.005Kg+/-0.005Kg0.1Kg2g20g€589.34
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FXN 30K-2M, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8JUT FXN 30K-2M0.01Kg+/-0.01Kg0.2Kg5g50g€589.34
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FXN 6K-3M, 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CE8JUX FXN 6K-3M0.002Kg+/-0.002Kg0.04Kg1g10g€589.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FXN 3K-3M, Μέγ. Ζύγιση, 3g Αναγνωσιμότητα
€589.34 /μονάδα