SHARPE VALVES Πνευματική βαλβίδα ενεργοποιημένη με χάλυβα άνθρακα


Φίλτρα
Υλικό μπάλας: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Ομάδα προϊόντων Ball Valve: Εν κινήσει , Υλικό σώματος: Άνθρακα , Τύπος σώματος: Στη γραμμή , Τύπος σύνδεσης: FNPT , Μέγιστη. Πίεση εισόδου: 145 psi , Μέγιστη. Πίεση: 1000 psi WOG, 100 psi Steam , Όρος: Άμεση , Λειτουργία: Επιστροφή την άνοιξη , Λιμάνι: Πλήρης , Απαιτούμενη πίεση: 40 psi , Υλικό σφραγίδας: PTFE , Υλικό καθίσματος: TFM , Υλικό στελέχους: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Θερμ. Εύρος: 0 βαθμοί έως 300 βαθμοί F , Δομή βαλβίδας: Τρία τεμάχια
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SV13SER1779
1"€1,799.45
A
SV13SER1781
1.5 "€1,936.13
A
SV13SER1777
1 / 2 "€1,262.86
A
SV13SER1782
2"€2,292.28
A
SV13SER1778
3 / 4 "€1,486.97
A
SV13SER1776
3 / 8 "€1,128.33

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;