Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΥΧΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ SV13SER1777 Ενεργοποιημένη πνευματική σφαιρική βαλβίδα 1/2 In | AD2CHH 3MTA6

SHARPE VALVES SV13SER1777 Πνευματική βαλβίδα σφαιρών 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2CHH Μοντέλο: SV13SER1777Cross Ref: 3MTA6
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
€1,087.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματική ενεργοποιημένη βαλβίδα μπάλας
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΕν κινήσει
Υλικό σώματοςΆνθρακα
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση εισόδου145 psi
Μέγιστη. Πίεση1000 psi WOG, 100 psi Steam
ΤοποθετήστεΆμεση
ΕπιχείρησηΕπιστροφή την άνοιξη
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΛιμάνιΠλήρης
Απαιτούμενη πίεση40 psi
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςTFM
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 300 βαθμοί F
Δομή βαλβίδωνΤρία τεμάχια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)25.15
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ8481809040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΑΥΧΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ SV13SER1776 Σφαιρική βαλβίδα με πνευματική ενεργοποίηση 3/8 In | AD2CHG 3MTA5 SV13SER17763 / 8 "€1,042.98
SHARPE VALVES SV13SER1778 Ball Valve Πνευματική ενεργοποιημένη 3/4 In | AD2CHJ 3MTA7 SV13SER17783 / 4 "€1,374.48
ΑΥΧΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ SV13SER1779 Ενεργοποίηση πνευματικής σφαιρικής βαλβίδας 1 In | AD2CHK 3MTA8 SV13SER17791"€1,663.32
ΑΥΧΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ SV13SER1781 Σφαιρική βαλβίδα με πνευματική ενεργοποίηση 1 1/2 In | AD2CHM 3MTC1 SV13SER17811.5 "€1,789.66
ΑΥΧΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ SV13SER1782 Σφαιρική βαλβίδα με πνευματική ενεργοποίηση 2 ιντσών | AD2CHN 3MTC2 SV13SER17822"€2,118.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES SV13SER1777 Πνευματική βαλβίδα σφαιρών 1/2 In
€1,087.67 /μονάδα