Ανεμιστήρες ανεμογεννητριών

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΥλικόσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ATV04GΓαλβανισμένος χάλυβας με στήριγμα αλουμινίου12 "10.25 "€129.40
ATV06GΓαλβανισμένος χάλυβας με στήριγμα αλουμινίου14.5 "12.75 "€154.68
ATV08GΓαλβανισμένος χάλυβας με στήριγμα αλουμινίου15 "14.25 "€171.86
ATV12GΓαλβανισμένος χάλυβας με στήριγμα αλουμινίου17 "19 "€179.17
ATV14GΓαλβανισμένος χάλυβας με στήριγμα αλουμινίου19.75 "22.75 "€224.45
ATV10GΓαλβανισμένος χάλυβας με στήριγμα αλουμινίου16.25 "16.25 "€173.85
ATV24GΓαλβανισμένος χάλυβας με ατσάλινο στήριγμα28.25 "35.75 "€619.66
ATV16GΓαλβανισμένος χάλυβας με ατσάλινο στήριγμα21.75 "25.5 "€450.94
ATV18GΓαλβανισμένος χάλυβας με ατσάλινο στήριγμα24 "29 "€490.53
ATV20GΓαλβανισμένος χάλυβας με ατσάλινο στήριγμα25 1 / 5 "31.625 "€498.87

Ανεμιστήρες ανεμογεννητριών

Οι ανεμιστήρες ανεμογεννητριών που κινούνται με αέρα είναι σχεδιασμένοι για να αφαιρούν τον καυτό αέρα της σοφίτας τα Καλοκαίρια και τον αέρα με υγρασία τους Χειμώνες. Δημιουργούν ένα ισχυρό ανοδικό βύθισμα που μπορεί να τραβήξει τον αέρα μέσα και έξω. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ανεμογεννητριών με ανεμογεννήτρια που προέρχονται από μάρκες όπως Αυτοκρατορία και ΕξαερισμόςΕ Αυτοί οι ανεμιστήρες στροβίλων διαθέτουν γαλβανισμένη ατσάλινη κατασκευή για να παρέχουν αντοχή και αντοχή κατά τη διάρκεια ισχυρών ανέμων. Διατίθενται σε εξωτερικά και εσωτερικά ενισχυμένα σχέδια. Τα μοντέλα με εξωτερική στήριξη παρέχουν αντοχή και τέλεια ευθυγράμμιση, ενώ τα εσωτερικά στημένα διαθέτουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ που αγκαλιάζει τη γραμμή της οροφής. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ανεμογεννητριών με ανεμογεννήτρια, που διατίθενται σε ύψη που κυμαίνονται από 12 έως 28 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;