FERNCO Ευέλικτοι σύνδεσμοι αποθεμάτων: 1056 Series


Φίλτρα
Band Υλικό: 300 από ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό σώματος: Ελαστομερές PVC , Μέγιστη. Πίεση: 4.3 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 140 βαθμοί F , Ανθεκτικός σε: Χημικές ουσίες, υπεριώδεις ακτίνες, ανάπτυξη μυκήτων και φυσιολογικά αέρια αποχέτευσης
ΣτυλΜοντέλοΓια μέγεθος σωλήναΜέσα Dia.ΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1056-315
3 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"€13.37
B
1056-415
4 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "€15.97
C
1056-42
4 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "€18.18
D
1056-52
5 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"€34.72
E
1056-53
5 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "€27.59
F
1056-54
5 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "€21.92
G
1056-55
5 "x 5"5-33 / 64 "3 63 / 64 "€20.51
H
1056-62
6 "x 2"6-39/64" x 2-25/64"6"€59.93
D
1056-63
6 "x 3"6-39/64" x 3-25/64"5 49 / 64 "€47.78
I
1056-64
6 "x 4"6-39/64" x 4-29/64"5 49 / 64 "€33.40
J
1056-65
6 "x 5"6-31/64" x 5-29/64"5 49 / 64 "€31.28
G
1056-66
6 "x 6"6-39 / 64 "5 47 / 64 "€22.27
K
1056-84
8 "x 4"8-33/64" x 4-25/64"6"€86.06
L
1056-86
8 "x 6"8-33/64" x 6-25/64"5 63 / 64 "€46.84
M
1056-10-8
10 "x 8"10-17/64" x 8-27/64"5 63 / 64 "€63.55
N
1056-1010
10 "x 10"10-39 / 64 "5 57 / 64 "€59.50
O
1056-1210
12 "x 10"12-33/64" x 10-41/64"6 23 / 64 "€75.15
P
1056-1212
12 "x 12"12-33 / 64 "6 21 / 64 "€67.75
Q
1056-1515
15 "x 15"15-29 / 64 "10 "€107.63
R
1056-1818
18 "x 18"19 "9 51 / 64 "€232.19

Ευέλικτοι σύνδεσμοι αποθεμάτων: 1056 Series

Οι εύκαμπτοι σύνδεσμοι αποθεμάτων Fernco είναι σχεδιασμένοι για σύνδεση ή επιμήκυνση του συγκροτήματος σωλήνων σε συστήματα αγωγών νερού ή αερίου. Αυτές οι μονάδες είναι κατασκευασμένες από ελαστομερές PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) παρέχοντας αντοχή, ανθεκτικότητα και μέγιστη αντοχή σε διαβρωτικά περιβάλλοντα, ανάπτυξη μυκήτων, σήψη, υπεριώδεις ακτίνες & αέρια αποχέτευσης. Είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν διαστατική ευελιξία, στεγανή σύνδεση και θετική σφράγιση σε μέγιστη πίεση λειτουργίας 4.3 psi. ιδανικό για εγκαταστάσεις σε συστήματα DMV (αποστράγγισης, απορριμμάτων, εξαερισμού), αποχετεύσεων οροφής, επισκευών αγωγών και υπονόμων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;