Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FXN 30K-2M, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8JUT

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FXN 30K-2M, Μέγ. Ζύγιση, 30g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JUT Μοντέλο: FXN 30K-2M

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€589.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μπαταρία4 x 1.5 V Μέγεθος D
Εφεδρική μπαταρία500 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.01Kg
Πλάτος πεζών240mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης240 x 280 x 120 χιλιοστών
Ύψος στέγασης120 mm
Μήκος στέγασης280 mm
Γραμμικότητα+/-0.01Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος0.2Kg
ευανάγνωστο10g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης236 x 195 mm
Αναπαραγωγικότητα0.01Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)5g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)50g
Μονάδεςζ, κιλά
Ικανότητα ζύγισης30kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης195 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας236 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.35
Ύψος πλοίου (cm)22.5
Μήκος πλοίου (cm)36.5
Πλάτος πλοίου (cm)32.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Τιμή
KERN AND SOHN FXN 10K-3M Πάγκος Ζυγαριά, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8JUQ FXN 10K-3M0.005Kg+/-0.005Kg0.1Kg2g20g€589.34
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FXN 3K-3M, 3Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JUV FXN 3K-3M0.001Kg+/-0.001Kg0.02Kg500mg5g€589.34
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FXN 6K-3M, 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CE8JUX FXN 6K-3M0.002Kg+/-0.002Kg0.04Kg1g10g€589.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FXN 30K-2M, Μέγ. Ζύγιση, 30g Αναγνωσιμότητα
€589.34 /μονάδα