Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FXN 10K-3M Πάγκος Ζυγαριά, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8JUQ

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FXN 10K-3M, Μέγ. Ζύγιση, 15g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JUQ Μοντέλο: FXN 10K-3M
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
€589.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μπαταρία4 x 1.5 V Μέγεθος D
Εφεδρική μπαταρία500 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.005Kg
Πλάτος πεζών240mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης240 x 280 x 120 χιλιοστών
Ύψος στέγασης120 mm
Μήκος στέγασης280 mm
Γραμμικότητα+/-0.005Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος0.1Kg
ευανάγνωστο5g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης236 x 195 mm
Αναπαραγωγικότητα0.005Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)2g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)20g
Μονάδεςζ, κιλά
Ικανότητα ζύγισης15kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης195 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας236 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.775
Ύψος πλοίου (cm)22.5
Μήκος πλοίου (cm)36.5
Πλάτος πλοίου (cm)32.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Τιμή
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FXN 30K-2M, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8JUT FXN 30K-2M0.01Kg+/-0.01Kg0.2Kg5g50g€589.34
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FXN 3K-3M, 3Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JUV FXN 3K-3M0.001Kg+/-0.001Kg0.02Kg500mg5g€589.34
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FXN 6K-3M, 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CE8JUX FXN 6K-3M0.002Kg+/-0.002Kg0.04Kg1g10g€589.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FXN 10K-3M, Μέγ. Ζύγιση, 15g Αναγνωσιμότητα
€589.34 /μονάδα