ENM Ηλεκτρονικός μετρητής 6 ψηφία Lcd


Φίλτρα
Ακρίβεια: + /-0.01% , Ύψος χαρακτήρα: 0.276 "Αριθμοί , Μετράει: 999,999 , Βάθος: 1.51 " , Ταιριάζει: Διακοπή πάνελ 2 " , Διεπαφή: Κανένας , Αξιολόγηση IP: 67 , Μήκος: 1.35 " , Τοποθέτηση: Πίνακας , Βαθμολογία NEMA: 4Χ, 12 , Αριθμός ψηφίων: 6 , Έξοδος: Κανένας , Αξιολόγηση ισχύος: 2W , Απαιτούμενη ισχύς: 2W
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΔιάμετροςDisplayΣήμα εισόδουΤάση ΕισόδουΕπαναφορά τύπουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
T39FC48
Προ Ενσύρματο τερματικό μπλοκ2.58 "οθόνη υγρού κρυστάλλου85 έως 265VAC / 90 έως 360VDC85 έως 265VAC, 50 / 60Hz, 90 έως 360VDCΚουμπί μπροστινού πίνακα ή τηλεχειριστήριο€228.44
B
T39FB48
Καρτέλες2.31 "LCD 2 γραμμών265 VAC265 VACΑπομακρυσμένο σήμα€229.04

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;