Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ηλεκτρονικός μετρητής ENM T39FC48 6 ψηφία LCD | AF6UDZ 20JN05

ENM T39FC48 Ηλεκτρονικός Μετρητής 6 Ψηφίων Lcd

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6UDZ Μοντέλο: T39FC48Σταυρός: 20JN05
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
€228.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός Μετρητής
Ακρίβεια+ /-0.01%
Ύψος χαρακτήρα0.276 "Αριθμοί
Τύπος σύνδεσηςΠρο Ενσύρματο τερματικό μπλοκ
Μετρά999,999
Μετράει ανά δευτερόλεπτο20
Βάθος1.51 "
Διάμετρος2.58 "
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
ταιριάζειΔιακοπή πάνελ 2 "
Ταιριάζει με το πάνελ κοπής2"
Σήμα εισόδου85 έως 265VAC / 90 έως 360VDC
Τάση Εισόδου85 έως 265VAC, 50 / 60Hz, 90 έως 360VDC
περιβάλλον λειτουργίαςΚανένας
Εκτίμηση IP67
Ελάχ. Παλμός ενεργοποίησης / απενεργοποίησης25 msec
ΒάσηΠίνακας
Αξιολόγηση NEMA4Χ, 12
Αριθμός ψηφίων6
ΠαραγωγήΚανένας
Βαθμός εξόδουΚανένας
Αξιολόγηση ισχύος2W
Απαιτούμενη ισχύς2W
Προσαρμογή εύρουςαπό 0.00001 έως 99999.9
ΠροκαθορισμένηΌχι.
ΑναμετάδοσηΝαι
Επαναφορά τύπουΚουμπί μπροστινού πίνακα ή τηλεχειριστήριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1665
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9106908500

Λεπτομέρειες:

    • Scaler (Όχι)
    • Μέγιστη. Μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο (20)
    • Χαρακτηριστικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΔιάμετροςDisplayΣήμα εισόδουΤάση ΕισόδουΕπαναφορά τύπουΤιμή
ENM T39FB48 Ηλεκτρονικός μετρητής 6 ψηφίων LCD | AF7EJW 20XG42 T39FB48Καρτέλες2.31 "LCD 2 γραμμών265 VAC265 VACΑπομακρυσμένο σήμα€229.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENM T39FC48 Ηλεκτρονικός Μετρητής 6 Ψηφίων Lcd
€228.44 /μονάδα