Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENM T39FB48 Ηλεκτρονικός μετρητής 6 ψηφίων LCD | AF7EJW 20XG42

ENM T39FB48 Ηλεκτρονικός Μετρητής 6 Ψηφίων Lcd

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EJW Μοντέλο: T39FB48Cross Ref: 20XG42
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
€219.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός Μετρητής
Ακρίβεια+ /-0.01%
Ύψος χαρακτήρα0.276 "Αριθμοί
Τύπος σύνδεσηςΚαρτέλες
Μετρά999,999
Μετράει ανά δευτερόλεπτο20
Βάθος1.51 "
Διάμετρος2.31 "
DisplayLCD 2 γραμμών
ταιριάζειΔιακοπή πάνελ 2 "
Ταιριάζει με το πάνελ κοπής2"
Σήμα εισόδου265 VAC
Τάση Εισόδου265 VAC
περιβάλλον λειτουργίαςΚανένας
Εκτίμηση IP67
Μήκος1.35 "
Ελάχ. Παλμός ενεργοποίησης / απενεργοποίησης25 msec
ΒάσηΠίνακας
Αξιολόγηση NEMA4Χ, 12
Αριθμός ψηφίων6
ΠαραγωγήΚανένας
Βαθμός εξόδουΚανένας
Αξιολόγηση ισχύος2W
Απαιτούμενη ισχύς2W
Προσαρμογή εύρουςαπό 1 έως 999,999
ΠροκαθορισμένηΌχι.
ΑναμετάδοσηΝαι
Επαναφορά τύπουΑπομακρυσμένο σήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.19
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9106908500

Λεπτομέρειες:

    • Scaler (Όχι)
    • Μέγιστη. Μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο (20)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Προεπιλεγμένες μετρήσεις, ανεξάρτητες ή παράλληλες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΔιάμετροςDisplayΣήμα εισόδουΤάση ΕισόδουΕπαναφορά τύπουΤιμή
Ηλεκτρονικός μετρητής ENM T39FC48 6 ψηφία LCD | AF6UDZ 20JN05 T39FC48Προ Ενσύρματο τερματικό μπλοκ2.58 "οθόνη υγρού κρυστάλλου85 έως 265VAC / 90 έως 360VDC85 έως 265VAC, 50 / 60Hz, 90 έως 360VDCΚουμπί μπροστινού πίνακα ή τηλεχειριστήριο€219.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENM T39FB48 Ηλεκτρονικός Μετρητής 6 Ψηφίων Lcd
€219.98 /μονάδα