Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NEWSTRIPE 10004702 Ανταλλακτικό φίλτρο Safe2Vent, Μονή συσκευασία | AG8HLJ

NEWSTRIPE 10004702 Ανταλλακτικό φίλτρο Safe2Vent, Μονή συσκευασία

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8HLJ Μοντέλο: 10004702
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
€190.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα ανακύκλωσης δοχείων αεροζόλ
ΧωρητικότηταΤυπικός όγκος δοχείου αεροζόλ
Ύψος10 "
Μήκος12 "
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9072
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8421398030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Για χρήση με AeroVent 1X σύστημα διάθεσης αεροζόλ. βιδώστε το φίλτρο στο άνοιγμα σπειρώματος 3/4 "ενός τυπικού χάλυβα τυμπάνου
    • Κατασκευασμένο με γνώμονα το περιβάλλον, κατασκευασμένο από κυτταρίνη 96% βιοαποικοδομήσιμη και μπορεί να σταλεί στον χώρο υγειονομικής ταφής μετά τη χρήση
    • Περιλαμβάνει βαλβίδα ελέγχου, Viz-a-Ball, με μια κινούμενη σφαίρα που όταν σταματάει να δείχνει, το σύστημα είναι υπό πίεση και ασφαλές για την αφαίρεση του δοχείου αερολύματος. Η βαλβίδα ελέγχου σφραγίζει επίσης το τύμπανο όταν το σύστημα δεν χρησιμοποιείται
    • Το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί νωρίτερα από 600 δοχεία αερολύματος ή 90 ημέρες. Συμβατό με EPA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΠεριλαμβάνειΕίδοςΜήκοςΠου χρησιμοποιείται γιαΠλάτοςΤιμή
NEWSTRIPE 10004703 Κασέτα αντικατάστασης Safe2vent, 2 συσκευασίες | AG8HLK 10004703Τυπικός όγκος δοχείου αεροζόλ4"-Σύστημα ανακύκλωσης δοχείων αεροζόλ9"Όλα τα συστήματα απόρριψης δοχείων AeroVent Aerosol8"€470.15
NEWSTRIPE 10004701 Μονό φίλτρο Safe2Vent | AG8XRR 10004701Πρότυποι όγκοι συστημάτων διάθεσης αεροζόλ10 "Πρόσθετα μέσα άνθρακα, επαναχρησιμοποιήσιμα επάνω και βάση και (1) αντικαταστάσιμα δοχεία φίλτρουΣυγκρότημα φίλτρου13 "AeroVent Standard Aerosol Disposal unit (10004840), AeroVent 1X Aerosol Disposal System (10004700)4"€348.89
NEWSTRIPE 10004722 Συναρμολόγηση διπλού φίλτρου Safe2Vent | AG8XRT 10004722Πρότυποι όγκοι συστημάτων διάθεσης αεροζόλ5"Πρόσθετα μέσα άνθρακα, επαναχρησιμοποιήσιμα επάνω και βάση και (2) αντικαταστάσιμα δοχεία φίλτρουΣυγκρότημα φίλτρου13 "Όλα τα συστήματα απόρριψης δοχείων AeroVent Aerosol9"€776.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEWSTRIPE 10004702 Ανταλλακτικό φίλτρο Safe2Vent, Μονή συσκευασία
€190.43 /μονάδα