MSA 454736 Hard Hat Full Brim Τρυπητό Pinlock Red | AD2MUC 3RRL4

MSA 454736 Σκληρό καπέλο με τρυπητή καρφίτσα Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2MUC Μοντέλο: 454736Cross Ref: 3RRL4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€33.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκληρό καπέλο
Αξεσουάρ ΚουλοχέρηδεςΝαι
Κατηγορία ANSIE
Τύπος ANSI1
ΧρώμαRed
Ταιριάζει στο μέγεθος του καπέλου6-1 / 2 έως 8
γραφικάΚανένας
Shell MaterialΠολυαιθυλένιο
ΜέγεθοςOne Size
ΣτυλΠλήρες χείλος
ΕναιώρημαΠίνλοκ
ΕξάτμισηΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)38.61
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)56.13
Κωδικός ΕΣ6506106075
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕναιώρημαΑξεσουάρ ΚουλοχέρηδεςΚατηγορία ANSIΧρώμαΤαιριάζει στο μέγεθος του καπέλουγραφικάShell MaterialΜέγεθοςΤιμή
MSA 10071157 Hard Hat Full Brim Us Flag Αστέρια / ρίγες | AA8YVA 1AVT1 100711574 σημ. ΑναστολεύςΟχιEΚόκκινο / Λευκό / Μπλε6-1 / 2 έως 8Freedom Series (TM) Αμερικανική σημαία με αστέρια και ρίγεςΠολυαιθυλένιο6 1 / 2 σε 8€87.90
MSA 10071159 Hard Hat Full Brim Us Flag με 2 αετούς | AA8YVB 1AVT2 100711594 σημ. ΑναστολεύςΟχιEΚόκκινο / Λευκό / Μπλε / Χρυσό6-1 / 2 έως 8Freedom Series (TM) Αμερικανική σημαία με 2 αετούςΠολυαιθυλένιο6 1 / 2 σε 8€87.90
MSA 475367 Hard Hat Full Brim Grey | AB2JWD 1MDV6 4753674 σημ. ΑναστολεύςΝαιEΓκρί6-1 / 2 έως 8ΚανέναςΠολυαιθυλένιο6 1 / 2 σε 8€46.08
MSA 496075 Hard Hat Full Brim Πορτοκαλί | AB6UBK 22EY76 496075ΑναστολεύςΝαιEΠορτοκαλί6-1 / 2 έως 8-ΠολυαιθυλένιοOne Size €46.08
MSA 815570 Σκληρό Καπέλο Ολόσωμο Ασβέστη Πράσινο | AB6UBL 22EY78 815570ΑναστολεύςΝαιEασβέστη πράσινο6-1 / 2 έως 8-ΠολυαιθυλένιοOne Size €46.08
MSA 454735 Hard Hat Full Brim Τρυπητό Pinlock Green | AD2MUA 3RRL2 454735ΠίνλοκΝαιEΠράσινο6-1 / 2 έως 8ΚανέναςΠολυαιθυλένιοOne Size €33.32
MSA 454734 Σκούρο Καπέλο Πλήρες Πορτοκαλί Κούμπωμα με Κούμπωμα | AD2MUB 3RRL3 454734ΠίνλοκΝαιEΠορτοκαλί6-1 / 2 έως 8ΚανέναςΠολυαιθυλένιοOne Size €33.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MSA 454736 Σκληρό καπέλο με τρυπητή καρφίτσα Κόκκινο
€33.32 /μονάδα