EATON Υδραυλικοί σωλήνες διπλής πλεξούδας σειράς GH195 AQP


Οι υδραυλικοί σωλήνες διπλής πλέξης της σειράς Eaton GH195 AQP χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υδραυλικών υγρών, καυσίμων και λιπαντικών σε βιομηχανικά και εμπορικά συστήματα πετρελαίου και πυράντοχων υδραυλικών υγρών.

Φίλτρα
Υλικό κάλυψης: Επέκταση AQP , Ενίσχυση: 2 πλεξούδα καλωδίων , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Θερμ. Εύρος: -40 έως 302 F , Υλικό σωλήνα: Επέκταση AQP , Τύπος: Όγκος
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GH195-4-R500
41 / 4 "500, πολλαπλά μήκη0.53 "4"5800 PSI€9,385.32
A
GH195-4-50
41 / 4 "50ft.0.53 "4"5800 PSI€1,208.45
A
GH195-6-50
63 / 8 "50ft.0.69 "5"5000 psi€1,394.68
A
GH195-6-R500
63 / 8 "500, πολλαπλά μήκη0.69 "5"5000 psi€11,106.98
A
GH195-8-50
81 / 2 "50ft.0.81 "7"4250 PSI€1,328.18
A
GH195-8-R500
81 / 2 "500, πολλαπλά μήκη0.81 "7"4250 PSI€13,281.15
A
GH195-10-50
105 / 8 "50ft.1.65 "8"3250 PSI€1,596.77
A
GH195-10-250
105 / 8 "250, πολλαπλά μήκη0.93 "8"3250 PSI€7,983.45
A
GH195-12-50
123 / 4 "50ft.1.1 "9.5 "3000 psi€2,215.09
A
GH195-12-250
123 / 4 "250, πολλαπλά μήκη1.1 "9.5 "3000 psi€9,075.45
A
GH195-16-150
161"150, πολλαπλά μήκη1.42 "12 "2500 psi€6,870.82
A
GH195-16-50
161"50ft.1.42 "12 "2500 psi€2,851.46
A
GH195-20-50
201-1 / 4 "50ft.1.65 "16.5 "2250 PSI€3,745.31
A
GH195-24-50
241-1 / 2 "50ft.2.03 "20 "1750 psi€4,193.91
A
GH195-32-50
322"50ft.2.53 "25 "1500 psi€5,557.45

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν ενίσχυση πλεξούδας διπλού σύρματος για πρόσθετη στήριξη κατά τη διάρκεια υψηλών πιέσεων εάν το κάλυμμα του σωλήνα έχει καταστραφεί ή η εξωτερική πλεξούδα έχει σκουριάσει.
  • Διαθέτουν εξαρτήματα τύπου TTC (Through-The-Cover) που επιτρέπουν την εύκολη αναγνώριση της διαδικασίας πτύχωσης για να παρέχουν στεγανή σφράγιση.
  • Αυτοί οι εύκαμπτοι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν ενίσχυση εύκαμπτου σωλήνα από ανθρακούχο χάλυβα και κατασκευή ελαστομερούς AQP για δομική ακαμψία και την ικανότητα να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως και 302 βαθμούς F.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • DNV
  • MSHA
  • EN853 2SN
  • SAE 100R2AT; Τύπος S
  • ISO 1436-1; Τύπος 2SN
  • ABS
  • BV

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χρήση των γραμμών στρώσεων στους σωλήνες;

Οι υδραυλικοί σωλήνες της σειράς Eaton GH195 AQP έχουν ανάγλυφες γραμμές που παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα ανάγνωσης εικονιδίων και κρίσιμων πληροφοριών εύκαμπτων σωλήνων με μια ματιά.

Τι είναι το πλέξιμο στους σωλήνες;

Η πλέξη αυτών των εύκαμπτων σωλήνων γίνεται με την ύφανση συρμάτων από ανθρακούχο χάλυβα στην περιφέρεια ενός εύκαμπτου σωλήνα για την αποφυγή επιμήκυνσης υπό ακραίες πιέσεις και υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό εξασφαλίζει βελτιωμένη ευελιξία για σφιχτές στροφές και βελτιώνει την αντίσταση στη διάρρηξη.

Πώς να αντικαταστήσετε έναν υδραυλικό σωλήνα;

  • Πάντα να απελευθερώνετε την πίεση από το υδραυλικό σύστημα, καθώς η πίεση που απομένει μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς από ψεκασμούς υδραυλικού υγρού.
  • Αφαιρέστε το κάλυμμα από το εξάρτημα του σωλήνα.
  • Καθαρίστε τους συνδετήρες και στις δύο πλευρές του εύκαμπτου σωλήνα.
  • Ξεβιδώστε τα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.
  • Αντικαταστήστε τον κατεστραμμένο σωλήνα και τοποθετήστε έναν νέο.
  • Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να βιδώσετε το εξάρτημα σωλήνα.
  • Ελέγξτε τα υδραυλικά συστήματα υπό χαμηλή πίεση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;